アルミ、サッシ、ステンレス板の穴あけ作業に使うおすすめ商品

アルミ、サッシ、ステンレス板の穴あけ作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ドリル」「ドリルビット」「六角軸ドリル」などの商品を紹介します。

コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用
レビュー:186件のレビュー 平均満足度4.18(186)
【特長】ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。
【用途】(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼
【材質】コバルトハイス鋼【ドリルのシンニング形状】135【含有量(%)】Xシンニング【先端角(°)】8%コバルト【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: ステンレス 鉄骨穴あけ満足度: 5安さに惹かれて買ったのですが、一流メーカーに引けを取らないクオリティー です。
ストレートドリル パック モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウストレートドリル パック
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.19(91)
【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
【用途】簡単な穴あけ作業に。
【先端角(°)】ハイス鋼(SKH51)【ドリルのシンニング形状】118【材質】【シャンク形状】【表面処理】ストレートシャンク
お客様の声
用途: 鉄板の穴あけ作業などに満足度: 4ドリルは消耗品ですので、できるだけ安い物が助かります。
その中でもモノタロウのドリルは条件に適していますので、これからもいろいろなサイズを注文していきます。
No.72-S ロングS型仮枠ビット スターエム
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スターエムNo.72-S ロングS型仮枠ビット1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ
ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
お客様の声
用途: 型枠の穴あけ満足度: 5切れ味最高、20年使い続けてます。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業
販売価格(税別)3,1983,518税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.94(16)
【特長】5mm以下の金属板の穴あけに最適。
【被削材】12.4【全長(mm)】10【材質】96【RoHS指令(10物質対応)】センタードリル:コバルトハイス【型】TG【有効切削能力(mm)】ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等【刃厚(mm)】電気ドリル、ボール盤【ドリル径(Φmm)】6【使用工具】5【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】2.1【シャンク径(Φmm)】No.2【シャンクNo.】対応
お客様の声
用途: ステンレス板に たくさんの穴あけ作業満足度: 22つ 購入 2本目が 穴2つ開けた後 きれなくなり せつなくなり 当たり外れ有
レヂボンエースゴールドII RA-GII 日本レヂボン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本レヂボンレヂボンエースゴールドII RA-GII
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.65(20)
【特長】レヂボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。
【用途】一般鋼用
【シリーズ】A/WA【最高使用周速度(m/s[m/min])】レヂボンエース【砥材】72[4300]
お客様の声
用途: ガス切断後のバリ取りや仕上げ満足度: 4消耗が早い。
クイックコネクトドリルドライバー BLACK&DECKER
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BLACK&DECKERクイックコネクトドリルドライバー1台
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能! 専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り
【消費電力(W)】90【穴あけ能力(mm) 木工】2.0【回転数(min-1[r.p.m])】0~650【コード長さ(m)】6.9【トラスコ品番】5【チャック】10【クラッチ数(段)】6.35【スイッチ】クイックコネクト【付属品】24【質量(kg)】スピード調節 無段変速【穴あけ能力(mm) 鉄工】専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)【チャック能力(mm)】0.8【最大締付トルク(N・m)】762-1612
お客様の声
用途: 鉄やアルミの穴あけ作業満足度: 1本体は問題ないが、付属のドリル刃が粗悪品すぎて使い物にならない。刃の先端がチャック中心からかなりずれており、回転中の軸振れのせいで穴が楕円になってしまう。結局ドリル刃は全部買い直しました。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリル1本
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.48(44)
【特長】六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
【用途】鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
【材質】HSSハイス鋼【シャンク径(Φmm)】6.35
お客様の声
用途: サッシの穴あけ作業満足度: 5切れ味 まあまあ
ドリルケース PROMOTE
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PROMOTEドリルケース
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.00(11)
【特長】収納が便利なスチールケース
【材質(ケース)】スチール
お客様の声
用途: サッシ等の穴あけ作業満足度: 1ドリル径3ミリは収まり長さが違うので蓋が閉まらない
がっかりしたので全サイズ挿入してためしてない
他サイズでも収まらないものが有るかも
仕方がないので注文コード08675037を
購入した
ドライバードリル SHINKO(新興製作所)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SHINKO(新興製作所)ドライバードリル
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【質量(kg)】ドライバービット×1、ドリルビット×4【穴あけ能力(mm) 鉄工】1.35【定格時間(分)】50/60【付属品】2.8【周波数(Hz)】2【電流(A)】8【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】5.1×40【クラッチ数(段)】20【コード長さ(m)】8【チャック径(mm)】1.5~10
お客様の声
用途: アルミの穴あけ作業で満足度: 2ボール盤などで穴をあけた後にバリ取りなどで補助的に使用の為、軽量で安価なこの商品にしたが、回転が遅くて弱いようです。
11P六角軸チタンコーティングドリル&ステップビット 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂11P六角軸チタンコーティングドリル&ステップビット
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.57(28)
【特長】先端部クロスシンニング加工(3Φ以上)により、材料への食いつき抜群! パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付
【セット内容】六角軸チタンコーティングドリル6.35mmシャンク径
Φ1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm 各1本
六角軸チタンコーティングステップビット9段
(Φ4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0mm)のサイズの穴あけが可能です。
【材質】ハイス鋼/HSS
お客様の声
用途: アルミや木材の穴あけ満足度: 1他の方も言われているようにほとんどすべての径でセンターが出ておらず軸がほぼ全部狂っていて傾いているため、ブルンブルン揺れてしまってまともに使えません。振動を押さえてうまく使わないと折れます。細い径のものは慎重にしないとすぐ折れるでしょう。
この価格で色々なサイズがほぼ揃っているのと、太い径はステップドリルが特に重宝するので★二つにしておきました。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)1本
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.07(43)
【特長】先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
【用途】被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
【ドリルのシンニング形状】高速度鋼【加工深さ】X型シンニング【材質】有効深さ/3D(刃径×3倍)【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: アルミの穴あけ作業満足度: 1裏バリの出る普通の穴が開きました。
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML OSG(オーエスジー)
販売価格(税別)2,2982,528税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
【コーナー形状】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【被削材】4【ねじれ角(°)】炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇【材質】ピンカド【刃数】0~+0.030【公差(mm)】30
お客様の声
用途: アルミ合金の掘削。溝きりなど。満足度: 5油や水を使わないドライで加工しているが、刃が欠けることはなく、すむーずに切れ、使いやすい。刃も今のところ無傷です。いろいろな加工が楽しみです。
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所
販売価格(税別)9,99810,998税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
佐藤計量器製作所バイメタル式温度計1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
【接続ねじ】PT1/2【ケース外径(Φmm)】81【防水性】アナログ【温度計の種類】JIS C 0920 IPX1相当【温度表示方式】バイメタル式
お客様の声
用途: 温水装置の温度確認満足度: 5とてもよいです

アルミ、サッシ、ステンレス板の穴あけ作業に使う商品」に関連する商品一覧

アルミ穴あけに使う商品

アルミ穴あけに使う商品

ストレートドリル,バイメタルホールソー