ドライバードリル

ドライバードリル - SHINKO(新興製作所)
(7件のレビュー)
付属品
ドライバービット×1、ドリルビット×4
質量(kg)
1.35
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
2.8
コード長さ(m)
2
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×40
定格時間(分)
20
クラッチ数(段)
8
チャック径(mm)
1.5~10
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25785839ACD-280A140~790250AC10021
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25785839
2022-06-10
用途: 防水材の攪拌に使用
建設業・工事業

パラテックス、セレタック等の塗布防水の攪拌はこれで充分です。
ボディーがプラスチックな割にずっしり重い気がしますが値段を考えたら大満足で重宝しています。

対象商品 : 25785839
2021-09-19
用途: SPF材のコースレッドねじ込み
農・林・水産業

大変安価な値段でパワーも有る、この価格帯のドリルでブラシ交換ができるのが素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 25785839
2020-10-06
用途: 角波ガルバニウム鋼板の張り
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使っていたドリルドライバーの正逆回転の動きが鈍くなったので、代替として購入しました。下穴は以前から使っている電動ドリルを使い、そのあとのネジ留め作業に使いました。最初、少し重いなぁ~と感じましたが、使っているうちに、ネジを押し込む時には適度な重さが有効なんだと感じてきました。SHINKO(新興製作所)は卓上スライド丸ノコを使っており使い勝手がイイのは知っていましたが、このドリルドライバーは、この価格で、この能力! は素晴らしいと感じています。

4が参考にしています
対象商品 : 25785839
2020-08-08
用途: 機械類の穴あけ等
電気・ガス・熱供給・水道業

初めてこの手の電動機を購入。ビットのチャックは細いものでも挟める。トリガーの引き具合で回転数を調整できる。それほど重たくない。DIY作業ではこの価格帯で十分と思う。取説には、初回は数分空運転せよとある。ブラシの慣らしでしょうか。使い倒すのでなければ、クローゼットに一台あってよいアイテム。

2が参考にしています
対象商品 : 25785839
2019-02-14
用途: DIY
サービス業

主に2×4(SPF)を使ったDIYに使用。
ある程度トルクがあるバッテリータイプではなく有線を探していたので
こちらを購入。
期待通りの品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 25785839
2018-12-29
用途: DIYで穴あけと木ネジ止め
製造業

他社よりコスパが高そうだったので購入。正転逆転、トルク調整、スイッチロック、回転式チャックの機能があるので、大満足。ドライバーやドリルの刃も同梱されている。トルク調整がドリル位置まで行かず、交換返品した。迅速な対応に感謝。

1が参考にしています
対象商品 : 25785839
2018-12-27
用途: アルミの穴あけ作業で

ボール盤などで穴をあけた後にバリ取りなどで補助的に使用の為、軽量で安価なこの商品にしたが、回転が遅くて弱いようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする