アルミパイプのエンドキャップに使うおすすめ商品

アルミパイプのエンドキャップに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「キャップ」「パイプエンドキャップ」「セットカラー」などの商品を紹介します。

キャップ 岩田製作所
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
岩田製作所キャップ1袋(100個)
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.86(88)
【特長】豊富なサイズバリエーションです。
突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
【材質】【色】ポリ塩化ビニール(PVC)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アルミパイプのエンドキャップ満足度: 550パイのパイプにちっときつめにはまり、良いです。
塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド
販売価格(税別)5662税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ノーブランド塩ビ保護キャップ 黒1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.62(42)
【特長】各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
【用途】各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
【色】塩ビ【特性】【種類】20【高さ(mm)】ゴム足【材質】電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
お客様の声
用途: アルミパイプのキャップに満足度: 3どこのでもあるキャップです。問題無く使用しました。色のバリエーションがあればいいです。
打込キャップ ハイロジック
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハイロジック打込キャップ1袋(8個)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.56(9)
【特長】ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
【材質】樹脂【形状】キャップ
お客様の声
用途: パイプのエンド処理満足度: 1大阪魂の32ミリのステンレスパイプの端末用にキャップを購入したがサイズがゴソゴソでそのままではすぐに取れてしまうのでビニールテープを巻いてからでないと使い物にならない。ちなみに25ミリのステンパイプでは25ミリ用打ち込みキャップで使用可能です。
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.48(50)
【特長】取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。 板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。 KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
【材質】難燃材(UL94V-2適合)使用【仕様】ポリアミド【色】ブラック
お客様の声
用途: アルミパイプのキャップとして満足度: 5カラーは真っ黒で、少し粘りのある使いやすい素材でした。使い捨てにできる価格で、個包装なのは良いと思います。
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め1個
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.72(43)
【特長】現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
【材質】S45C【表面処理】黒染め(アルカリ着色仕上げ)
お客様の声
用途: アルミパイプのエンドカラーとして満足度: 5寸法精度も仕上げ(黒染め)も良く充分使用可能な部品です。
インナーエンドキャップ SHIMANO(シマノ)
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: エンドキャップに使用満足度: 5家族で乗っている自転車が多いので何個あっても良い。安くて数が多いので助かっている。
ゴム ウォーターホース(筋入) 十川ゴム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
十川ゴムゴム ウォーターホース(筋入)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.15(13)
【最高使用圧力(MPa)】0.5【流体温度範囲(℃)】内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)【RoHS指令(10物質対応)】工業用水(上水、飲用水には適用しません)【材質】0~60【使用可能雰囲気温度(℃)】-20~60【流体】対応
お客様の声
用途: 32mmφパイプエンドとの接続用として満足度: 5リングブロワ VFZ-A型の32mmφパイプエンドと1”のパイプ配管との接続に使用しています、ゴムの厚さが厚く、ホースバンドで締める事で23mmφのパイプエンドをしっかり固定する事ができ、ゴムなので、振動を遮断、防振ゴムとしての効果もあり、良好です、5m巻の製品を購入したのですが、巻癖が強くついており、うまく切り口を直角に切る事が出来ず、現在角材に縛り付けて癖を取っています。
トヨックス(TOYOX)セーフティ セミステンレス FS型のホースバンドと組み合わせて使用する事で、ホースバンドの端で指を切ることなく。お勧めの組み合わせです。
3mから購入出来、必要なだけの長さを購入出来助かりました。
園芸キャップ 佐藤産業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
佐藤産業園芸キャップ
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.45(20)
【特長】パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。 打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。 パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
お客様の声
用途: アルミパイプのエンドキャップとして満足度: 3写真を見て想像していたより硬かった。もう少しフィットする内径に幅があればよかった。写真では材質、柔軟性等が分かりにくいので、素材として使うことを考えた時に買ってみないとわからないのが残念でした。
DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)
販売価格(税別)5965税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップ1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.72(25)
【特長】アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
【材質/仕上】ポリエチレン(つや消し黒)
お客様の声
用途: バイクのルーフ用のアルミパイプのエンドキャップ満足度: 4一緒に購入したアルミパイプ19mmのエンドキャップで使用しました。バイクのルーフのフレームにアルミパイプを使いエンドキャップでこちらを使用しました。取り付け感も良く、フレームの見た目もよくなり満足です。

アルミパイプのエンドキャップに使う商品」に関連する商品一覧

ステンレス角パイプ切断に使う商品

ステンレス角パイプ切断に使う商品

ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用),ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石