ウレタン塗料用の商品

ウレタン塗料用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ストレーナー」「ミッチャクロン」などの商品を紹介します。

密着プライマー マルチ モノタロウ
販売価格(税別)6,2986,928税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ密着プライマー マルチ1本(3.7L)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.24(17)
【特長】塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
【危険等級】乾燥方法/常温・焼付【適合材】1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)
2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。
3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
【使用方法】樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂【労働安全衛生法の表示】プライマー【仕様】(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン
(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
【種類】金属・非鉄金属樹脂【危険物の類別】【危険物の品名】名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263【タイプ】第二種有機溶剤等【対応材質】第四類【危険物の性状】第一石油類【有機溶剤中毒予防規則】非水溶性
お客様の声
用途: ウレタン塗料用満足度: 5ウレタン塗料用のプライマーとして使用しました
扱いやすいです。耐久力が強ければ大満足です
経過を見て、良ければ又購入します。
マイクロ ストレーナー ビッグ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ビッグマイクロ ストレーナー1箱(100枚)
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.60(43)
【特長】メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
【種別】ナイロン【材質】紙、ナイロン(メッシュ部分)【寸法(Φ×高さH)(mm)】115×85
お客様の声
用途: ウレタン塗料用満足度: 4商品は問題なかったですが、ストレーナーのボンドで2~3枚くっいていました。
オートマルチFB-2 DNT(大日本塗料)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DNT(大日本塗料)オートマルチFB-2
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】作業性重視、ボトル容器入り
【タイプ】共通つや消し剤【危険物の数量】【有機溶剤中毒予防規則】第二種有機溶剤【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】0.8L【危険等級】非水溶性【塗料タイプ】つや消し剤
お客様の声
用途: ウレタン塗料満足度: 5ウレタン塗料に混ぜるとつや消し塗装にすることが出来ます。
用途: ウレタン塗料満足度: 5ウレタン塗料に混ぜるとつや消し塗装にすることが出来ます。

ウレタン塗料用の商品」に関連する商品一覧

ウレタン塗料の計量に使う商品

ウレタン塗料の計量に使う商品

刷毛 万能タイプ 筋違,ストレーナー