エアホースの交換用の商品

エアホースの交換用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ヒートガン」「カプラー」「エアーホース」などの商品を紹介します。

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)1,6901,859税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:724件のレビュー 平均満足度4.25(724)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【常用圧力(MPa)】オレンジ【内径(Φmm)】1.47【空気接続口】ポリウレタン【色】-40~60【材質】6.5【外径(Φmm)】10【最高使用圧力(MPa)】0.78【使用温度範囲(℃)】空気【材質(カプラ)】1/4ワンタッチカプラー【使用流体】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: エアホース交換満足度: 5安い日に買ったのでさらにお得でした。消耗品なのでこの値段は有難いです。
ヒートガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヒートガン
レビュー:291件のレビュー 平均満足度4.06(291)
【特長】熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
【用途】塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
【定格消費電力(W)】60(Lo)~550(Hi)【風量(L/min)】300(Lo)
550(Hi)
【仕様】800/1500(Lo/Hi)【付属品】絶縁構造/二重絶縁【コード長さ(m)】スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
【風量調整】0.7【電源(V)】AC100(50/60Hz)【定格使用時間(分)】1.8【熱風温度(℃)】275×80×190【質量(kg)】送風、弱熱風、強熱風の三段階【本体寸法(mm)】20
お客様の声
用途: エアーなどのホースの交換時に使用するために購入しました満足度: 5特に海外製の機械の場合、ホースの規格が違うのかサイズが微妙に合わない様で抜き差しに苦労していました。ドライヤーでもよかったのですが温めて抜き差しがしやすいように購入しました。うまく出来ました。他の用途にも使う時があると思います。
ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウソケットカプラー (ホース取付用)1個
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.17(76)
【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
【ソケットorプラグ】ソケット【バルブ構造】バルブ有【寸法D(Φmm)】空気【使用流体】26.5
お客様の声
用途: エアホースの交換用満足度: 5リピートです。
エアホースのカプラーが傷んできたので交換用です。
価格が安いので短めのホースを複数本作ったりも出来ます。
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウプラグカプラー (ホース取付用)1個
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.50(76)
【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
【使用流体】プラグ【ソケットorプラグ】バルブ無【バルブ構造】空気
お客様の声
用途: エアホースの交換用満足度: 5リピートです。
エアホースのカプラーが傷んできたので交換用です。
価格が安いので短めのホースを複数本作ったりも出来ます。

エアホースの交換用の商品」に関連する商品一覧

エアホースの修理に使う商品

エアホースの修理に使う商品

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用),プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)