エンジンチェーンソーのメンテナンスに使う商品

エンジンチェーンソーのメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャブクリーナー」「エアーガン」「真鍮ブラシ」などの商品を紹介します。

真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ真鍮ブラシ 手付型1本
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.46(159)
【特長】真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
【用途】艶出し作業用・研磨用
【質量(g)】真鍮【材質(ブラシ部)】235【寸法A(mm)】15【寸法C(mm)】35【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: エンジンチェーンソーのメンテナンスに満足度: 4バラしたエンジンチェーンソーのカーボン清掃に利用しました。
強力キャブレタークリーナー エーゼット
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット強力キャブレタークリーナー1本(420mL)
レビュー:214件のレビュー 平均満足度4.49(214)
【特長】キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
【用途】農業機械用
【タイプ】液状【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【危険物の数量】第一石油類【危険物の類別】231mL【危険等級】普通物【毒劇区分】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンチェーンソーのメンテナンスに満足度: 5古いチェーンソーのメンテナンスに利用しました。実際はキャブではなくピストン等の清掃に使いました。
エアガン パルス式 モノタロウ
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアガン パルス式1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.04(47)
【特長】ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
【取付ねじサイズ】0.62【使用圧力(MPa)】110±15【流量(L/min)】M14×1.0
お客様の声
用途: エンジンチェーンソーのメンテナンスに満足度: 3今まで普通のエアガンを使用してチェーンソーの清掃メンテナンスを
していましたが、今回初めてパルスエアガンを使った感想は
期待したほど威力があるわけではなかったなーというのが実感です。
たしかに叩きつけるようなエア吹きによって、汚れが取れるものもありますが、吹き出し口がラッパ形状になっている以上、吹き付ける空気の量がばらけているように感じます。当方コンプレッサーは常圧なので、これから高圧でも試してみたいと思います。

エンジンチェーンソーのメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

チェーンソーのメンテナンスに使う商品

チェーンソーのメンテナンスに使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,増量ブレーキ&パーツクリーナー