【特長】新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
【用途】粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
【国家検定合格番号】第TM540号【排気ゴム弁】T-6K型【吸気ゴム弁】丸型(黒)【頭ひも】タイプRB【適合】(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用【材質(面体)】シリコーン面体【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】99.1【基準質量(g)】145±20【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】33【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】95.0以上【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】58【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】50±25【質量(g)】145【吸気抵抗上昇値(Pa)】83【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】32±20【石綿(アスベスト)類対策用】レベル3対応可能【仕様】フィットチェッカー内蔵
フィルター付【種別】取替式防じん【区分】RL2【機能】フィットチェッカー内蔵【指定防護係数】10