ガソリンタンクに注入に使う商品

ガソリンタンクに注入に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ガソリン添加剤」「キャブクリーナー」などの商品を紹介します。

デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasaki
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Kawasakiデポジットクリーナー(ガソリン添加剤)1本(100mL)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.00(9)
【特長】エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
【危険等級】ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤【危険物の品名】ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)【成分】【使用方法】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険物の数量】0.1L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリンタンクに注入満足度: 5アイドリングの回転数安定したおよびマフラーのカーボンが取れました。
エンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用) カストロール
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールエンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用)
レビュー:149件のレビュー 平均満足度4.46(149)
【特長】燃料系統からエンジンまでしっかり洗浄するエンジン内部清浄剤。 満タン時に燃料タンクに入れるだけで、燃費の回復のみならず、エンジンの燃焼効率を高め、排ガスをクリーンにします。 配合された特殊PEAが発揮するコーティング効果により汚れの再付着を防止します。
【用途】二輪および四輪の4サイクルガソリン車専用
【危険物の類別】ガソリン車【適合車】【危険等級】第四類【危険物の数量】第二石油類【危険物の性状】200mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリンタンク注入満足度: 4果たしてどう程度の効果かは不明だが、古いキャブ車なので粗悪なガソリンを想定してのおまじないとして使用。
メンテナンス&キャブクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ)メンテナンス&キャブクリーナー
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.38(89)
【特長】超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です! 金属パーツに焼き付いたピッチ・劣化したゴムの跡を速やかに溶解・洗浄します。又、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。
【用途】ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄
【危険物の類別】液状【危険等級】203×66×66【危険物の性状】【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】320mL【タイプ】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリンタンクに注入満足度: 5パワーアップしたような気がします。エンジンやキャブも綺麗になったのでしょうか。時々、注入してみたいと思います。

ガソリンタンクに注入に使う商品」に関連する商品一覧

ガソリンタンクに使う商品

ガソリンタンクに使う商品

Oリング P(運動用、固定用) NBR,ガソリン携行缶 横型