キャンピングカーに使う商品

キャンピングカーに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「電線」「紙コップ」「コーキング」などの商品を紹介します。

紙コップ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ紙コップ
レビュー:653件のレビュー 平均満足度4.46(653)
【特長】食品衛生法適合商品の無地紙コップです。 内側PEコーティング仕様。
【用途】来客時やアウトドアでの飲料用に。
【入数】50
お客様の声
用途: キャンピングカーに満足度: 5よく出かけるが洗い物できないときに紙コップは重宝しています。コスパに優れているからよく購入します。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
販売価格(税別)899989税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(499種類の商品があります)
富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード1巻(10m)
レビュー:195件のレビュー 平均満足度4.51(195)
【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
お客様の声
用途: キャンピングカーに満足度: 5キャンピングカーに電源線として使います。アンプじゃないが専用の線を買うより安いから流用します。
シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
セメダインシリコーンシーラント 8060プロ1本(330mL)
レビュー:103件のレビュー 平均満足度4.50(103)
【特長】シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: キャンピングカーに満足度: 5水漏れ対策に使う、よく使うので業務用を購入しました。
平型ヒューズ モノタロウ
販売価格(税別)99109税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ1パック(5個)
レビュー:294件のレビュー 平均満足度4.62(294)
【特長】過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
【用途】ヒューズの交換に
【材質】亜鉛+PC【サイズ(mm)】約18.9×18.7×5.1
お客様の声
用途: キャンピングカー満足度: 5価格を考えると、十分な品質と思います。
両面テープ 超強力 金属・一般材料用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ両面テープ 超強力 金属・一般材料用
レビュー:135件のレビュー 平均満足度4.10(135)
【特長】優れた接着力を発揮する超強力両面テープです。 貼り素材のゆがみや縮みや振動するような場所でも強い接着力を発揮します。 屋内外で使用できます。
【用途】金属、プラスチック、ガラス、タイル、木など。金属製モールや銘板などの固定に最適。
【使用温度範囲(℃)】10【テープ長さ(m)】0.6【基材】超強力【粘着剤】アクリルフォーム【主なワーク】-30~200【粘着力(N/10mm)】アクリル系粘着剤【テープ厚さ(mm)】22【被着材の素材】金属【粘着タイプ】パネル・フレーム、パーツ
お客様の声
用途: キャンピングカーに満足度: 5キャンピングカーのバンクベット上部にフレシキブル太陽電池をつけるため念のための接着に使う。
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星
販売価格(税別)3,8984,288税込
特価
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(193種類の商品があります)
三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線1巻
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.68(81)
【材質(絶縁体)】産業機械用ケーブル【材質(導体)】軟質塩化ビニル混合物【種類】軟銅より線【規格】JIS C 3102
お客様の声
用途: キャンピングカーに使用満足度: 3キャンピングカーのバッテリー追加に必要だったので使用しました。
価格も高いのでDIYでやるよりメーカーに任せた方が同じ価格ぐらいなのでよかったかもしれませんね。
オイルシール Koyo
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
Koyoオイルシール1枚
レビュー:168件のレビュー 平均満足度4.72(168)
【特長】軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
お客様の声
用途: キャンピングカーに満足度: 5ハブベアリングを交換する際に同時交換します。純正品と変わりありません。
埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: キャンピングカー用満足度: 5”F型コンパクトユニット テレビ端末用”を設置するのに使用しました。 市販の物と変わりありません。
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ1パック(5個)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.69(51)
【特長】頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
【用途】狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
【頭部形状】SUS XM-7【ねじの種類】全ねじ【ねじ山種類】極低頭六角穴付ボルト【種別】極低頭【穴の形状】六角穴【材質】メートル並目
お客様の声
用途: キャンピングカー満足度: 5もう少し安価ならば使用箇所が増やせます。
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO両面ハトメ アルミ製1パック(20組)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.00(27)
【特長】錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
【用途】ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
【材質】アルミ(A1100P)【適合工具】THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
お客様の声
用途: キャンピングカーに満足度: 5バンクベットの屋根にフレシキブル太陽電池パネルの固定のため使う。
DINレール モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウDINレール
レビュー:88件のレビュー 平均満足度3.59(88)
【長さ(mm)】アルミニウム【種類】1000【材質】155【質量(g)】35mmDIN規格レール
お客様の声
用途: キャンピングカーに満足度: 5大電流のリレーが沢山あるので取り付けやすいので購入しました。
基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.70(37)
【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。
【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
【耐電圧】はんだ端子【取付穴径(Φmm)】六角ナット(AT-513)、取付けリング(AT-507)、内歯座金(AT-509)【レバー倒れ角度(°)】丸ナット(AT-501)、カラーキャップ(AT-415)、(AT-444)【機械的開閉耐久性】-30~85【接点材質】AC1.0kV(端子・端子間 1分間以上)
AC1.5kV(端子・アース間 1分間以上)
【電気的開閉耐久性】6.5【使用温度範囲(℃)】10以下(DC2~4V 100mAにて)【付属品】【絶縁抵抗(GΩ)】1以上(DC500V)【接触抵抗(mΩ)】100000回以上【RoHS指令(10物質対応)】50000回以上(3A 125V AC)
25000回以上(6A 125V AC)
【端子形状】25±4【適合】基本レバー【操作部形状】対応
お客様の声
用途: キャンピングカーに満足度: 5小さいのでキャンピングカーの4路スイッチに使う、操作力も少ないので子供でも簡単に操作できる。
LEDライト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDライト
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.12(81)
【特長】背面マグネット付です。 照明の角度調整が可能です。
【寸法(mm)】LED【電球の種類】ビス2本【電源】220×56×30【付属品】単4電池×3本(電池別売)【光源】COB(3W)
お客様の声
用途: キャンピングカーに使用満足度: 52段階照明で、意外に明るい、バッテリー(単4×3本)どのくらいもつのか?

キャンピングカーに使う商品」に関連する商品一覧

キャンピングカーの洗車に使う商品

キャンピングカーの洗車に使う商品

撥水シャンプー 20倍希釈,ブラシ 伸縮通水ハンドル用