コイルの絶縁に使うおすすめ商品

コイルの絶縁に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「テフロンテープ」「アセテートテープ」「ガラステープ」などの商品を紹介します。

防湿コーティング剤 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)防湿コーティング剤1本(20mL)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.25(12)
【特長】はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。
塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。
プリント基板用フラックス除去剤等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。
ハケ付きキャップ
【成分】シリコン15~24%、トルエン75~80%、イソブタノール1~5%【トラスコ品番】850-0106【容量(mL)】(フラックス)20【引火点(℃)】5【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.02L【絶縁抵抗】1×109以上【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 発電機の切れたコイルの絶縁満足度: 3発電機の切れたコイルの絶縁に使いましたが、色が無色なので塗れているか不安でした。
耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)耐熱ガラスクロステープ1巻
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
【用途】耐熱電線の接続部の絶縁。
【トラスコ品番】217-2801【質量(g)】57【連続使用温度(℃)】180【主な用途】電気絶縁用【粘着力(N/10mm)】3.8【引張強度(N/10mm)】200【絶縁破壊電圧(kV/mm)】11【アズワン品番】2-1489-01
お客様の声
用途: コイル製作時満足度: 5数種類試すつもりで購入。目測通り、しっかりした製品で満足。
フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ
販売価格(税別)
979
税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープ1巻
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.46(37)
【特長】柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
【用途】ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
【粘着力(N/10mm)】2.8【引張強度(N/10mm)】28【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
お客様の声
用途: コイルの絶縁に使用満足度: 4価格は安いので重宝していますが、他社製品よりも少し固めなため 伸びがないです。
アセテート粘着テープ モノタロウ
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウアセテート粘着テープ1巻
レビュー:117件のレビュー 平均満足度3.93(117)
【特長】ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
【用途】家電、車載ハーネス結束等に。
【引張強度(N/10mm)】35以上
お客様の声
用途: コイルの絶縁満足度: 5国産他社製品と比べてかなり安価。性能的には問題ないと思います。

コイルの絶縁に使う商品」に関連する商品一覧

コネクタの絶縁に使う商品

コネクタの絶縁に使う商品

大径収縮チューブ,絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン