【特長】DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
【外径(Φmm)】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等【適合材】105【仕様】約2【ダイヤ層厚さ(mm)】乾式(ドライタイプ)【タイプ】Φ15mmリング【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】セグメント【付属リング穴径(Φmm)】15300【ダイヤ層幅(mm)】15【付属品】約7