コンクリート打設時に使う商品

コンクリート打設時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「安全長靴」「耳栓」「コテ」などの商品を紹介します。

耐油安全長靴 ZODY オカモト
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オカモト耐油安全長靴 ZODY1足
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.36(67)
【特長】オール耐油設計。
自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。
PVCインジェクション成型により水漏れなし。
爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。
内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
【材質(アッパー)】耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性【標準質量(g/片足)】3E【種類】約37(26cm)【靴タイプ】約1050(26cm)【機能】ハイカット【形状】セーフティーシューズ【JIS規格】PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル)【材質(ソール)】PVC【長さ(cm)】JIS規格S種相当【材質(先芯)】【足幅】長靴
お客様の声
用途: コンクリート打設満足度: 5履き心地よく、しっかりした作りで買ってよかったです。
耳栓(イヤープラグ) ひも付 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)耳栓(イヤープラグ) ひも付
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.96(26)
【特長】耳栓の先端を細く丸くしたテイパード形は、繊細な耳管にも、あたりが柔らかく、長時間の装着にも痛みや圧迫感を軽減します。 素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮します。
【周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)】イヤープラグ(フォームタイプ)【種別】125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
【NRR値】29【規格】オレンジ【コード】JIS T8161 EP-1(1種)適合【ケース】あり【色】なし
お客様の声
用途: コンクリート打設時満足度: 5耳栓・ひも付きの中でも価格が安く、問題なく使えます。
電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス
販売価格(税別)27,98030,778税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎1台
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.68(28)
【特長】ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
【用途】各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
【回転角度(°)】単相100(50/60Hz)【電源(V)】約1.5【適合材】移動車輪【RoHS指令(10物質対応)】コンクリート【付属品】対応【コード長さ(m)】(ドラム)360
お客様の声
用途: コンクリート打設満足度: 4以前使っていた物より若干小さめですが操作性はこちらが使い易いです。
背丈が高いので材料投入が難点ですが、台を置けば大丈夫です。
ニュー土間鏝 木柄 カネシカ
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カネシカニュー土間鏝 木柄1丁
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
【材質】プラスチック【タイプ】先丸型
お客様の声
用途: コンクリート打設満足度: 5とても使い易く満足しています!安定の商品ですね。またお願い致します。
用途: コンクリート打設満足度: 5使い易くいい感じでした。
デジタル温湿度計「アクリア」 ドリテック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ドリテックデジタル温湿度計「アクリア」
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】コンパクトボディに大画面表示のシンプルデザインの温湿度計です。最高/最低の温度、湿度自動メモリー機能付・壁掛け用フック穴・スタンド付。
【質量(g)】表示/20~98%【湿度測定精度】電池(単4乾電池×2)【材質】ABS樹脂【湿度範囲(RH)】112【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】-10~50【温度測定範囲(℃)】0~40℃±1℃その他±2℃【温度測定精度】50~80%±5%その他±10%【付属品】21×100×82
お客様の声
用途: コンクリート打設満足度: 5コンクリート打設時の気温管理に使ってます 写真に数字も写りますし、調子いいです ありがとうございます
軽半長靴 WING ACE
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
WING ACE軽半長靴1足
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【標準質量(g/片足)】【色】3E【長さ(cm)】約595(26cm)【足幅】PVC【材質】ミドルカット【形状】作業靴【靴タイプ】約30.5(26cmの場合)【種類】半長靴
お客様の声
用途: コンクリート打設満足度: 5品質は値段なりです。商品が届いた時点から長靴の先端部分は波打っています。
それを気にしなけらば何でも無い問題だと思いますが。
ワークショップで1000円以下の長靴を探すのは大変です。
2ヶ月間以上この長靴でコンクリート打設を経験しているが長靴自体は至って変化無し。
場合によっては雨降りの日はこの長靴を履いて穴掘りも熟します。
ニューモルタル鏝 木柄 カネシカ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カネシカニューモルタル鏝 木柄1丁
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
【材質】プラスチック【仕様】剣先型【タイプ】2本首
お客様の声
用途: コンクリート打設等満足度: 3いたって普通
ヘルメット取付保護メガネ CS トーアボージン
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
トーアボージンヘルメット取付保護メガネ CS1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】全方向スライド回転収納式タイプ。
鼻部盛り上げ加工。
上下自在式。
前後調整可。
【用途】MP型ヘルメット用
【形状】ポリカーボネイト【方式】一眼型(ヘルメット取付型)【材質】ポリカーボネート【適合】(ヘルメット)MP型【質量(g)】75【寸法(高さH×幅W)(mm)】全方向スライド回転収納【材質(レンズ)】1.5【レンズ厚さ(mm)】80×240
お客様の声
用途: コンクリート打設時満足度: 5固定式でないものを使用していましたが、こちらのほうが作業しやすいという事で、追加注文いたします。
充電式コンクリートバイブレーター マキタ
販売価格(税別)22,98025,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マキタ充電式コンクリートバイブレーター1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
【バッテリー容量(Ah)】18【充電時間(分)】3【振動部(直径×長さLmm)】13000【形式】25×221【バッテリー電圧(V)】(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)【振動数(min-1)】22【連続使用時間(分)】フレキタイプ【振幅(mm)】1【作業量(目安)】バッテリ2本で約11.1m3打設可能
お客様の声
用途: コンクリート打設時満足度: 5なんといってもコードが無いというのが最大の利点。バイブレーターの力も十分で、さっそく活躍しています。
タンパーSゴム付き YOSHIOKA
販売価格(税別)7,9988,798税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YOSHIOKAタンパーSゴム付き1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。 石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
【使用高さ(mm)】790
お客様の声
用途: コンクリート打設満足度: 5DIYでのコンクリート打設において、木鏝抑えの前工程として、絶対必需品です。これのおかげで素早くスムーズにきれいなしあがりが出来ました。
用途: コンクリート打設時満足度: 5コンクリート打設作業に欠かせない道具です。
作業が楽に行えます。
(ゴムは外して使用しています。)
ベーススパイラル 吉岡製作所
販売価格(税別)7,9988,798税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: コンクリート打設満足度: 5もう少し値段が安いと良いと思いますね~
仮枠木槌 SK11
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11仮枠木槌1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。
仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。
邪魔にならぬよう首が長くなっています。
【用途】仮枠作業に。
【種類】木ハンマー【頭径(Φmm)】50【材質(柄部)】390【全長(mm)】【材質(頭)】【主な用途】仮枠作業
お客様の声
用途: コンクリート打設満足度: 5発送も早くいい品物で本当に良かったです!ありがとうございました!
軽便ベビーフレキ エクセン
販売価格(税別)57,98063,778税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エクセン軽便ベビーフレキ1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。
堅牢なアルミダイカスト製モータケース。
安全でアース不要な二重絶縁構造。
【用途】住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
【電圧(V)】100【電流(A)】5【出力(W)】280
お客様の声
用途: コンクリート打設満足度: 4まとめて3本買ったが、使用感には満足している。

コンクリート打設時に使う商品」に関連する商品一覧

アンカー打設時に使う商品

アンカー打設時に使う商品

吸湿スポンジ卵型(興研),ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)