コンプレッサーの二次圧調整に使うおすすめ商品

コンプレッサーの二次圧調整に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「レギュレーター」「バルブ」「圧力計」などの商品を紹介します。

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ
販売価格(税別)3,6984,068税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレン1台
レビュー:183件のレビュー 平均満足度4.12(183)
【特長】フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
【使用流体】1/8【圧力計接続口径】0.05~0.85(出口側)【フィルタドレン貯留量(mL)】Rc【取付方式】セミオートドレン【最低使用圧力(MPa)】圧力計付【ドレン排出部接続口径(Rc)】アルミ合金【保証耐圧力(MPa)】ブラケット付【設定圧力単位】5~60【最高使用圧力(MPa)】1【圧力計】圧縮空気【材質(本体)】1.2【ろ過度(μm)】ポリカーボネート【ねじの種類】0.2(入口側)【使用温度範囲(℃)】ポリアセタール【設定圧力範囲(MPa)】Rc1/8【オートドレン仕様】5【ケース】80【材質(フタ)】MPa【材質(ボウル)】ケースガード付・亜鉛合金ケース
お客様の声
用途: コンプレッサーのエアー調整満足度: 3思ってた以上に大きくて高さスペースが入らなかった為ステーの加工が必要だったが機能は良かった
丸型ネジ式オイルゲージ 協和
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
協和丸型ネジ式オイルゲージ1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.08(26)
【特長】樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
【耐熱温度(℃)】100【材質】丸形【形状】ポリカーボネート(PC)
お客様の声
用途: コンプレッサーの油面用満足度: 5見やすい。
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウ
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ1台
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.46(56)
【特長】フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
【保証耐圧力(MPa)】0.05~0.85(出口側)【ルブリケータ貯油量(mL)】PT【材質(ボール)】圧力計付【材質(フタ)】セミオートドレン付【ろ過度(μ)】アルミ合金【ねじの種類】5~60【最高使用圧力(MPa)】1【設定圧力範囲(MPa)】ポリカーボネート【材質(本体)】圧縮空気【取付け方法】1.2【フィルタドレン貯留量(mL)】内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)【設定圧力単位】ブラケット取付け【ケース】ISO VG-32【圧力計】0.2(入口側)【オートドレン仕様】ポリアセタール【使用温度範囲(℃)】5【推奨使用油】125【最低使用圧力(MPa)】80【材質(ボールガード)】亜鉛合金【使用流体】MPa【ドレン排出口径】ケースガード付
お客様の声
用途: コンプレッサーの圧力調整満足度: 5価格のわりに、キチンと動作しています。(笑)
某キ○エンスで購入したモノは、圧力調整が効きませんでした。
小型圧力計 Φ50 右下精器製造
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
右下精器製造小型圧力計 Φ501台
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.33(15)
【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
【接続ねじ】120【材質(ケース)】汎用圧力計【種類】R1/4【材質(株)】SPC【質量(g)】C3604BD
お客様の声
用途: コンプレッサーの二次圧調整満足度: 5安心の一流メーカー品が安価で購入出来、大変満足しています。
8021RGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【表面処理】SS・SC相当鋼【材質】アダプタ【形状】亜鉛メッキ/クロメート処理【接続ねじ種類】R×G
お客様の声
用途: エアーコンプレッサーの出口満足度: 5予定通り
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
KITZ(キッツ)100型 青銅製グローブバルブAシリーズ1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.17(18)
【形状】汎用バルブ【最高使用圧力(MPa)】ストレート【材質(本体)】青銅/CAC【使用温度範囲(℃)】-29~100(静流水)【種別】0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)【使用流体】ねじ込み形【接続形状】CAC【最高許容圧力(MPa)】水、蒸気【材質(ボール)】0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))【材質(ボディ)】丸形【クラス】CAC【材質(ジスク)】C3531【材質(ステム)】CAC【ハンドル形状】非石綿【材質(パッキン)】100型【接続方式】ねじ込み:JIS B0203【バルブ種類】グローブバルブ
お客様の声
用途: エアーコンプレッサーのドレンコック満足度: 2使用用途が違う為か、完全に閉めてもエアーが微かに流れてします。
お客様の声
用途: エア圧の計測満足度: 5細かい調整が必要な作業であったのでこの圧力計のおかげで正確な作業ができました。
グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)
販売価格(税別)4,8985,388税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ501台
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【種類】50【精度】A枠(立型つば無し)【外径(Φmm)】グリセリン入圧力計【ケース形状】±1.6%F.S.
お客様の声
用途: ダンパーガス圧の測定満足度: 4このクラスの大きさでメーカーがしっかりした物が注文して翌日に届くのは
非常にありがたい。

コンプレッサーの二次圧調整に使う商品」に関連する商品一覧

エアーコンプレッサー配管の空気漏れ確認に使う商品

エアーコンプレッサー配管の空気漏れ確認に使う商品

リークチェック,RR-A・AS ダイヤフラム