ゴミ置き場のカーテンレール用ランナーの破損交換用の商品

ゴミ置き場のカーテンレール用ランナーの破損交換用の商品のページです。 この使い方におすすめの「カーテンレール」などの商品を紹介します。

D30用ランナーN 岡田装飾金物
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
岡田装飾金物D30用ランナーN1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度5.00(9)
【特長】コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
【用途】カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
【許容荷重(kg)】D30【質量(g)】328-5545【RoHS指令(10物質対応)】カン下:24.5【寸法(mm)】樹脂・スチール/ユニクロ【適合】8kg【トラスコ品番】10【材質/仕上】対応
お客様の声
用途: ゴミ置き場のカーテンレール用ランナーの破損交換用満足度: 5ステンレス製のランナーと樹脂製のランナー(TOSO 32-R)の中間に位置づけられる製品です。耐久性は32-Rより優れ、しゅう動性はステンレス製より優れています。リングの回転機構も耐久性を上げており、両性能のバランスの良さが買いの製品だと思います。
ランナー TOSO
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TOSOランナー1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【用途】中型レール用
【材質】プレート/ポリエステル
ホイール/ポリエステルエラストマー
ダエンリング/SUS430
【許容荷重(kg)】3
お客様の声
用途: ゴミ置き場のカーテンレール用ランナーの破損交換用満足度: 4既存ランナーに最も近いものです。ステンレス製のものより滑りがよく、耐久性を強く必要としない場所には、カーテンの移動が最も楽です。
D30用特殊ランナー 岡田装飾金物
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
岡田装飾金物D30用特殊ランナー
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】樹脂、スチールを使用していないランナーです。
【用途】カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
【許容荷重(kg)】D30【適合】カン下:24.5【材質/仕上】ステンレス・ダイカスト/ニッケル【質量(g)】10kg【寸法(mm)】24【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ゴミ置き場のカーテンレール用ランナーの破損交換用満足度: 5ゴミ置き場のカーテンレール用ランナーが破損したため交換用に購入しました。耐久性は流石に樹脂製と比べていいです。しゅう動性は転がる前に滑るせいか樹脂製の方がいいようで、一長一短があることが買った後でわかりました。耐久性と滑りやすさの兼ね合いで選択すると良いようです。最近のランナーは樹脂製でもリングが回転する設計で、リングにつけるフックのねじれによるランナーの破損が減り助かります。

ゴミ置き場のカーテンレール用ランナーの破損交換用の商品」に関連するカテゴリ

ゴミ置き場のカーテンレール用ランナーの破損交換用の商品」に関連する商品一覧

便座、破損便座の交換に使う商品

便座、破損便座の交換に使う商品

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産,(46505)ペダルパッド