D30用特殊ランナー

D30用特殊ランナー 岡田装飾金物
(1件のレビュー)

樹脂、スチールを使用していないランナーです。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上ステンレス・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
取扱説明書: (0.6MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35676295 12T17
1,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35676295
2018-01-18
用途:
ゴミ置き場のカーテンレール用ランナーの破損交換用
その他業種

ゴミ置き場のカーテンレール用ランナーが破損したため交換用に購入しました。耐久性は流石に樹脂製と比べていいです。しゅう動性は転がる前に滑るせいか樹脂製の方がいいようで、一長一短があることが買った後でわかりました。耐久性と滑りやすさの兼ね合いで選択すると良いようです。最近のランナーは樹脂製でもリングが回転する設計で、リングにつけるフックのねじれによるランナーの破損が減り助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする