ゴムホースの固定に使う商品

ゴムホースの固定に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースバンド」などの商品を紹介します。

ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウホースバンド オールステンレス製(SUS304)
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.14(377)
【特長】耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
【寸法B(mm)】12.7【寸法C(mm)】11【寸法D(mm)】8【寸法E(mm)】15【バンド幅(mm)】12.7【寸法F(mm)】0.6【材質】(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
お客様の声
用途: ゴムホースの固定満足度: 5安いけど普通に使用できて満足です。
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプ1個
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.58(104)
【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
【材質】12.7【表面処理】バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/ステンレススチール(SAE305)
【仕様】インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造【ボルト頭部形状】SAE J1508(ホースクランプ)【バンド幅(mm)】3価クロメート【規格】6角(8.0mm)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ゴムホースの固定満足度: 5ステンレスで安心締め付けトルクも十分かけられるからOK
ホースクランプ モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウホースクランプ1個
レビュー:367件のレビュー 平均満足度4.13(367)
【バンド厚さ(mm)】4-4.6【材質】バンド、ハウジング部/SUS430
ボルト/スチール(クロメートメッキ)
【ボルト2面幅(mm)】0.6【破壊トルク(Nm)】7
お客様の声
用途: ゴムホースの固定満足度: 5締め付け範囲が広過ぎる為最小で締め付けるとバンドが余り邪魔くさい。範囲を狭めて頂ければ。
ホースクランプ MHタイプ TRIDON
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRIDONホースクランプ MHタイプ1個
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.39(92)
【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
【バンド幅(mm)】7.9【ボルト頭部形状】バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/スチール(SAE1018)
【材質】インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造【表面処理】SAE J1508(ホースクランプ)【RoHS指令(10物質対応)】3価クロメート【規格】6角(6.3mm)【仕様】対応
お客様の声
用途: ゴムホースの固定満足度: 4ポンプからのゴムホースに刺したタケノコの固定に使用。細いホースなのでφ8までいけるものということでこの製品になりました。きっちり締めこめて、問題なく使えています。

ゴムホースの固定に使う商品」に関連する商品一覧

ゴムバンド、ホースバンドの交換に使う商品

ゴムバンド、ホースバンドの交換に使う商品

ホースクランプ,ホースバンド クリップ式