ゴム劣化部分の補修に使うおすすめ商品

ゴム劣化部分の補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「黒ゴム接着剤」「排水栓」などの商品を紹介します。

ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤1個(100g)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.67(42)
【特長】耐水性が高く、屋外使用に最適です。
接着後もゴムのやわらかさがあります。
耐水性が高く、屋外使用に最適。
速乾タイプ。
接着後もゴムのやわらかさ。
【用途】ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
【色】【仕様】100【容量(g)】131【危険物の類別】速乾タイプ【危険物の品名】445-2399【危険物の数量】クロロプレンゴム系【特性】ゴム、布、皮革【主成分】【主な用途】第四類【トラスコ品番】第一石油類【危険等級】0.1L【主なワーク】耐水性【質量(g)】非水溶性【危険物の性状】防水・耐水・屋外、速乾【適合用途】大面材、パーツ
お客様の声
用途: ゴム劣化部分の補修満足度: 5大変使いやすく良い商品です。質感も良くゴムの補修に最適です。
両用排水栓 カクダイ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 黒い部分の劣化満足度: 5サイズがあうかどうかが、不安だったが、合って良かったです。
SL-RS41 REVO COVER SHIMANO(シマノ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SHIMANO(シマノ)SL-RS41 REVO COVER
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.82(50)
【用途】補修、交換用のグリップラバー(左右兼用)
【色】ブラック【左右区別】対応レボシフト:SL-R31、SL-R35、SL-R41【仕様】左右兼用
お客様の声
用途: 劣化部分の補修満足度: 5販売しているところがなかなかない中で安価に提供して頂きとても助かっています。
SHIMANO製で品質にはなんら問題ありませんし、また必要になった際は購入させて頂きます。
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)2426税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)1個
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.75(53)
【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
【種別】JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)【材質】S形固定用【硬度】70(±5)【耐熱温度(℃)】100
お客様の声
用途: 劣化部分の交換満足度: 5色々なサイズがあり、現物を測定して注文しました。なかなか探せず感で注文しましたが問題なく使用しています。専門職でないと難しいですね。

ゴム劣化部分の補修に使う商品」に関連する商品一覧

金属の割れ補修に使う商品

金属の割れ補修に使う商品

多用途接着剤 スーパーX,オートウエルド