スタビライザーリンクに使う商品

スタビライザーリンクに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スタッドボルト」などの商品を紹介します。

スタッドボルト ナベヤ
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ナベヤスタッドボルト1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.88(8)
【表面処理】M10【材質】S45C【ボルト径】並目【硬度HRC】黒染め【熱処理】40未満【ねじピッチ】焼入【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: スタビライザーリンク満足度: 5見た目も良く、満足しています。
ルブコールグリース LCG-EP2 WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)1,0601,166税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)ルブコールグリース LCG-EP21本(400g)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】リチウム系高級極圧グリース 極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。
【ちょう度】2号【危険物の類別】リチウム系【容量(g)】-20~145【増ちょう剤】400【使用温度範囲(℃)】非危険物
お客様の声
用途: スタビライザーリンク満足度: 5純正グリスと入れ替えました。EP材使用なのでジョイント部分に向いていると思います。
リングボール (L型) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリングボール (L型)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.10(10)
【特長】外輪外径を直接相手側に接触させ、なめらかな動作が得られるボールスタッド付き球面すべり軸受です。 耐摩耗性にすぐれ、揺動角が大きいため各種自動機のリンクモーション機構に適しています。
【寸法L3(mm)】21【寸法S(mm)】58【寸法B(mm)】50【寸法L(mm)】19【角度θ(°)】28【寸法l5(mm)】56【球径(Φmm)】43【寸法L2(mm)】15.4【寸法l2(mm)】113【寸法W(mm)】6.5【基本静定格荷重Co(kgf)】4【寸法D1(mm)】17(±0.3)【寸法L1(mm)】M10×1.5【質量(g)】42【寸法D2(mm)】21【寸法l4(mm)】10【寸法l(mm)】25【寸法d1(mm)】15【寸法D(mm)】亜鉛合金【寸法l1(mm)】14(0-0.3)【寸法l3(mm)】17(0-0.3)【材質】19.05【寸法d(mm)】2810
お客様の声
用途: スタビライザーリンク満足度: 1ホンダ車のスタビライザーリンクで4個使用
3個は2カ月でゴムブーツ破損しグリスが漏れ
その中の1個は2.5か月でピロ部のガタが発生し
異音が酷く純正品に交換した
韓国製のようだったが日本メーカー製にすればと後悔
返品受け付けてもらったので対応は良かった

スタビライザーリンクに使う商品」に関連する商品一覧

サスペンション交換時に使う商品

サスペンション交換時に使う商品

タイヤストッパー自動車用 ゴム製,スタビライザーリンク