【特長】静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
【用途】金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。
【仕様】電動式【ベルト長さ(mm)】研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ【電源(V)】138-8151【ローラー(W×Φmm)】1.6【回転数(min-1[r.p.m])】60【質量(kg)】100 50/60Hz【付属品】210【トラスコ品番】3500【消費電力(W)】260【ベルト寸法(mm)】100×205×122【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×50【ベルト幅(mm)】60×260
遊び心で磨いてみました。
道具はシングルポリッシャーにウレタンバフを使用。
想像以上に使えました(笑)
風呂はFRPなのである程度いけると予想していました。
まぁツヤツヤのお風呂になりました。
シンクはステンレスなので1500番以上数種類を使用して最初傷をとり
そこから磨き上げたのですが
ステンレス用の磨き剤、
ピカールと
最初使用してみたのですがイマイチだったので
この商品でバフ掛けしたら一番手っ取り早くピカピカになりました(笑)
一番使えます。
とにかく安いので自動車ボディでなければドバドバやって使えるので
非常に満足しています。