スノーモービルに使う商品

スノーモービルに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「2サイクルオイル」「プロテクター」「プラグ」などの商品を紹介します。

スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)1個
レビュー:1,815件のレビュー 平均満足度4.79(1815)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: スノーモービル用満足度: 5もう文句無しです。プラグはNGKしかないです。毎シーズン交換し不安無く始動する事が出来ます。
安いのであえてプラチナ使わず早めの交換します。
防寒テムレス ショーワグローブ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ショーワグローブ防寒テムレス
レビュー:155件のレビュー 平均満足度4.65(155)
【特長】内側は起毛させたパイルを採用。やわらかい肌触りで保温性に優れています。 -60℃でもひび割れず、やわらかさを保ちます。 従来のオールコート手袋よりも軽く、やわらかいので、疲れにくく長時間の作業にも適しています。 特殊樹脂が汗を外に逃がすので、手袋内部が冷たくなりにくくなっています。 耐洗剤性、防水性に優れています。
【用途】冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。
【材質(裏)】ナイロン、ポリウレタン【入数(双)】アクリル、ポリウレタン、その他【機能】防水・耐洗剤・防寒・保温【材質(表)】1
お客様の声
用途: スノーモービル満足度: 5ゴム手なのに蒸れないのは素晴らしい。今迄の防水グローブですと蒸れてたから、助かります
用途: スノーモービル満足度: 5ゴム手なのに蒸れないのは素晴らしい。今迄の防水グローブですと蒸れてたから、助かります
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイル1缶(1L)
レビュー:364件のレビュー 平均満足度4.60(364)
【特長】低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
【用途】高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第三石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: スノーモービル満足度: 5ヤマハ純正オイルをいつも使用しているため安心できます。他のかたが言うようにノズルがあるとありがたいです。
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)2サイクル スーパーゾイル1本(100mL)
レビュー:160件のレビュー 平均満足度4.64(160)
【特長】分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
【用途】2サイクルエンジン用
【仕様】金属表面再生剤【危険物の品名】【危険等級】第四類【危険物の類別】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スノーモービルに使用満足度: 5もう少し走ってみないと何とも言えませんが、いいと思います。
トリプルニープロテクター3 コミネ
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コミネトリプルニープロテクター31セット
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
【材質】フリー【セット内容】左右2個【サイズ】合成樹脂、ウレタン
お客様の声
用途: スノーモービル満足度: 3スネの保護には十分満足してます。膝のプロテクトを多少広げて貰いたい。
防寒手袋 ダイローブ108 ダイヤゴム
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ1081双
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.92(13)
【特長】ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。 柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
【用途】漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
【加工】LW(Lより親指部分にゆとりがあります)【厚さ(mm)】27【サイズ】8.3【全長(cm)】綿(起毛)【材質】【中指長(cm)】11.8【機能】ソフトタイプ【タイプ】滑り止めシワ加工【色】721-9083【材質(裏)】ポリウレタン 裏地起毛【手の平幅(cm)】1.40(裏地含む)【トラスコ品番】1【手のひらまわり(cm)】防寒・柔軟性・防水【入数(双)】23.6
お客様の声
用途: スノーモービル満足度: 5マイナス気温の中でも柔らかくて良いですね。中にインナーグローブをして使用してもゴワつき感がないので使いやすいです。
防寒手袋 ダイローブ 103 ダイヤゴム
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ 1031双
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】耐摩耗性は損なわれず、柔軟性を重視。 滑止シワ加工。
【用途】冬の建築土木、農林水産業、冷凍庫、雪かき・雪下ろし、冬のスポーツ・レジャー 氷彫刻・雪像作り、極地観測などに
【全長(cm)】28【色】ポリウレタン【材質(表)】ポリウレタン 裏地綿100% ボア・起毛アクリル【材質】2.45(裏地含む)【材質(インナー)】【材質(裏地)】1【厚さ(mm)】滑り止めシワ加工【機能】耐摩耗性【入数(双)】ボア+起毛アクリル【加工】綿100%
お客様の声
用途: スノーモービル満足度: 4これまで102を使っていましたが、同等かそれ以上の暖かさでした。ただ、インナーが取れないので、洗うのは大変です。

スノーモービルに使う商品」に関連する商品一覧

バイクのドレンワッシャーに使う商品

バイクのドレンワッシャーに使う商品

アルミワッシャー,丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)