スロットルボディ清掃に使う商品

スロットルボディ清掃に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャブクリーナー」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,657件のレビュー 平均満足度4.59(8657)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【種別】逆さ噴射可【仕様】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【主な用途】油性、エアゾール【特性】機械部品【付属品】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【適合機器】第一石油類【危険物の品名】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スロットルボディ清掃満足度: 5価格も安く使用感は乾きがやや遅くて良く落ちました
リピートしたいと思います
エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)エンジンコンディショナー1本(380mL)
レビュー:200件のレビュー 平均満足度4.68(200)
【特長】四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。
気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。
カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。
缶を逆さにしてもスプレーできます。
【用途】四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄
【仕様】逆さ噴射可【危険物の性状】200×Φ66【危険等級】440【危険物の類別】常温【主成分】界面活性剤、石油系溶剤【寸法(mm)】【質量(g)】第四類【使用温度範囲(℃)】第二石油類【危険物の品名】水溶性
お客様の声
用途: スロットルボディ清掃満足度: 5スロットルボディの清掃に使っております、特に問題なく使っております。
用途: スロットルボディの清掃満足度: 52台ある自家用車のスロットルボディを定期的に洗浄しています。汚れがたまってくるとアクセルワークに影響が出てきますので、2万キロ前後で洗浄すると効果的です。 価格もホームセンターやカーショップよりもお得ですね。
メンテナンス&キャブクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ)メンテナンス&キャブクリーナー
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.38(89)
【特長】超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です! 金属パーツに焼き付いたピッチ・劣化したゴムの跡を速やかに溶解・洗浄します。又、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。
【用途】ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄
【危険物の数量】液状【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】203×66×66【危険物の品名】【危険等級】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の性状】320mL【タイプ】非水溶性
お客様の声
用途: スロットルボデー清掃満足度: 3普段業務で使うクリーナーと比べると洗浄力は落ちるが、逆にその強すぎない洗浄力がスロットルボデー清掃に役立つている!!

スロットルボディ清掃に使う商品」に関連する商品一覧

スロットルバルブ洗浄に使う商品

スロットルバルブ洗浄に使う商品

強力キャブレタークリーナー,エンジンコンディショナー