スーツケースのキャスター交換に使う商品

スーツケースのキャスター交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャスター」「ベアリング」「ボルト」などの商品を紹介します。

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ
販売価格(税別)7279税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形1個
レビュー:331件のレビュー 平均満足度4.66(331)
【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】両側鋼板シールド形【材質(本体)】ラジアル【荷重方向】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】単列
お客様の声
用途: スーツケースキャスター交換満足度: 5市販スーツケース用のキャスターのベアリングが以外に品質が悪く、フランジブッシュと組み合わせて交換するとかなり滑らかになる。
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(193種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ1パック(17個)
レビュー:158件のレビュー 平均満足度4.64(158)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質】半ねじ【穴の形状】ステンレス(SUS304)【種別】六角穴
お客様の声
用途: スーツケースのキャスター交換時に満足度: 4スーツケースのキャスター交換時に使用。もとのボルトより長めですが、ナットを2個使用してぴったりでした。
車輪(ゴム車輪) 425G-R ハンマーキャスター
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: スーツケース用キャスター交換満足度: 3ホームセンターに、キャスターのみがどこにも無く、仕方なくモノタロウで購入。幅が足りず、ワッシャー・ナットで調整しましたが、無事修理完了しました。トータル1,000円以内で4個のキャスターを全て交換でき、価格的には大満足。スーツケースを未使用の為、強度は確認できていません
用途: スーツケースのキャスター交換満足度: 5材質、直径、ボス幅、車軸径がピッタリでした。モノタロウさんの商品検索システムは良くできていると思います。
用途: スーツケースのキャスター交換満足度: 5ネット購入時の説明が分かりやすい為、間違えずに購入出来るのが魅力です。
重量に耐え大変良いです。
車輪(ゴム車) ユーエイキャスター
販売価格(税別)8290税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター車輪(ゴム車)1個
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.79(52)
【特長】一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
【用途】一般用
【材質(車輪)】L型ゴム【型式】ゴム【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: スーツケースのキャスター交換満足度: 4ホームセンターを何店か廻りましたがサイズが合うものが無くこちらで見つかりとても助かりました。
用途: スーツケースのキャスター交換満足度: 5他品の品揃えで、格安で自分で交換出来る為、次回も磨耗したら利用します
用途: スーツケースのキャスター交換満足度: 5「ハンマーキャスター」と両方取り寄せました。
こちらの方が若干柔らかめ、といった印象でしょうか。
「ハンマーキャスター」の方がゴムっぽくなく、プラスティックに
近い感じです。
5mmの組ネジを軸に使いましたが、こちらの商品は相性良く、クルクル回りますが、
「ハンマーキャスター」は力を入れると丁度差し込める事が出来る位ぴったりすぎで、
タイヤは回せませんでした。耐久性では「ハンマーキャスター」の方かもしれません。
EM 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナンシンEM 車輪のみ(ゴム車輪)1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.65(26)
【特長】ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
【材質(ホイール)】STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ【適合品番】ゴム
お客様の声
用途: スーツケースのキャスター交換満足度: 4車輪径50mmのものでハブ幅がギリギリでした。ひと回り細い車輪があればぴったりでした、やすりで削って対応しました。
車輪(ウレタン車) 439G-UR ハンマーキャスター
販売価格(税別)8290税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: スーツケースのキャスター交換満足度: 510年以上前に購入したスーツケースの車輪のゴムが劣化して割れたため、軸をドリルアウトして取外し、この車輪に交換した。軸幅方向のギャップはワッシャーで調整。新しい軸にはストリッパボルト (胴部研磨タイプ)を使用し、ダブルナットで緩み止めして取付けた。軸摺動部にはシリコングリースを塗布。2週間渡米で使用。路面状態により走行音はゴム車輪に比べて若干大きい。表面の磨耗も現時点ではほとんどなく、問題なく使用できている。
用途: スーツケースのキャスター交換に使用満足度: 5交換作業はまだ完了していませんが、商品を確認して、ウレタンタイヤは音が静かでもともと付いていたタイヤよりも、耐久性も伸びると思われます。交換に当たり、取り付け軸も販売されていると大変助かります。是非、販売を検討して見て下さい。
50x 18mm ソリッドラバー車輪 エスコ
販売価格(税別)1,0101,111税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコ50x 18mm ソリッドラバー車輪1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.42(12)
【特長】高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
【特性】EA986MF-50【硬度】6【ボス幅(mm)】40【エスコ品番】50【軸径(Φmm)】70【材質(ホイール)】ソリッドラバー【車輪径(Φmm)】18【材質(車輪)】80 ショアA【耐熱温度(℃)】22.5【車輪幅(mm)】ボールベアリング【許容荷重(kg)】-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)【質量(g)】耐衝撃性【ベアリング】ナイロン6
お客様の声
用途: スーツケースのキャスター交換満足度: 5もとのキャスターが割れてしまい交換。多少、サイズが違いましたが使用には問題の無い感じです。
車輪(エラストマー(B入)車輪) 429E-LB ハンマーキャスター
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハンマーキャスター車輪(エラストマー(B入)車輪) 429E-LB
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】カバー付。
【適合】E.ER.EA.EK.EU.EX.EN.A.B.Kシリーズ
お客様の声
用途: スーツケースのキャスター交換満足度: 4元々60mmのベアリング付きキャスターを探していましたが、スーツケース側を若干加工して装着。オリジナルのキャスターに比べて回転も安定してスムーズで満足。60mmサイズがあるともっと良かったです。
車輪、ゴム車 ナンシン
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: スーツケースキャスターの交換に満足度: 5スーツケースキャスターは殆どリベット留めなので、替えタイヤの他に軸も要る。
適当な半ボルトなど一式をセットになっているとDIYとしては嬉しい。(ホムセンにはタイヤのみはほぼ無い)

スーツケースのキャスター交換に使う商品」に関連するカテゴリ

スーツケースのキャスター交換に使う商品」に関連する商品一覧

キャスターの車輪交換に使う商品

キャスターの車輪交換に使う商品

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R,ハンマーキャスター取付け専用スパナ