タイヤチェンジャーの修理に使う商品

タイヤチェンジャーの修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」「ニップル」「エアーホース」などの商品を紹介します。

ハーフユニオン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウハーフユニオン
レビュー:158件のレビュー 平均満足度3.99(158)
【用途】エア配管に。
【使用温度範囲(℃)】ハーフユニオン【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0~60【形状】0.8
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーの修理に満足度: 5L時ユニオンも同時に購入しましたが、配置上うまくいくか分からなかったのでこちらも購入。
別サイズの同商品を購入済みですが、いい商品だと思います。
エアー漏れしたまま利用するよりは安くても定期的に交換する方が、機器にもいいかと思います。
用途: タイヤチェンジャーの修理満足度: 5タイヤチェンジャーに元々付いていた同形状パーツの制度が悪くエアー漏れを起こしていたため交換用に購入しました。
低価格で品質の良いパーツを購入でき大満足です。
チューブ ポリウレタン製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウチューブ ポリウレタン製
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.45(126)
【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
【用途】一般空気圧配管に。
【特性】0.8【最高使用圧力(MPa)】ポリウレタン【使用流体】0~60【材質】圧縮空気【使用温度範囲(℃)】柔軟性
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーの修理満足度: 5取り付けに際し、不安な感じはありません。メーカー品と比べて、長期使用で差が出るのかもしれませんが、今のところ不明なので、恐らく最後まで不明でしょう(笑
エルボユニオン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウエルボユニオン
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.02(102)
【用途】エア配管に。
【流体】エルボユニオン【形状】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーの修理に満足度: 5ビートブレーカーの急速排気弁の向きを変えたため、エアー供給のユニオンも変更
エアー漏れも無く、いい商品だと思います。
用途: タイヤチェンジャーの修理満足度: 5タイヤチェンジャーに元々付いていた同形状パーツの制度が悪くエアー漏れを起こしていたため交換用に購入しました。
低価格で品質の良いパーツを購入でき大満足です。
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ丸ニップル ステンレス製1個
レビュー:107件のレビュー 平均満足度4.66(107)
【用途】流体等を通す配管に。
【形状】ステンレス(SUS304)【材質】ニップル【最高使用圧力(MPa)】1【接続方式】両ネジ
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーの修理に満足度: 5L字型のニップルがうまくいかなかった時用に購入。
別サイズの物も購入済みですが、全長が短いため省スペースでの配置に便利です。
Oリング Gシリーズ(固定用) NOK
販売価格(税別)4044税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
NOKOリング Gシリーズ(固定用)1個
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.57(114)
【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
【材料記号】NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム【種別】G形固定用【耐熱温度(℃)】70(±5)°【硬度】100【材質】(JIS)1種A
(NOK)A305
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーの修理満足度: 5現在も全く問題なく機能しております。サイズが豊富で低価格。たいへん助かります。
OリングS型固定用(NBR) NOK
販売価格(税別)1820税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
NOKOリングS型固定用(NBR)1個
レビュー:169件のレビュー 平均満足度4.75(169)
【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
【硬度】70(±5)°【耐熱温度(℃)】100
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーの修理満足度: 5現在も使用中。全く問題なく低価格です。
サイレンサ 真鍮製 モノタロウ
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサイレンサ 真鍮製1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.18(11)
【特長】金属製のサイレンサです。
【用途】コンパクトで取付けスペースをとりません。
【接続口】R【最大使用圧力(MPa)】真鍮【消音効果(dB)】1【流体温度範囲(℃)】18【材質(本体)】空気【使用流体】5~150
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーの修理に満足度: 5ビートブレーカーの急速排気弁が破損したので購入。
イタリアメーカー製のため、排気弁が樹脂製で高価なのでQEV-2-8と組み合わせるために用意しました。
かなり消音機能が高く、メーカー製より少々安価のため満足です。
ねじ込み継手エルボ TRUSCO
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TRUSCOねじ込み継手エルボ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【使用流体】黄銅【形状】エルボ【材質】黄銅【流体温度(℃)】ねじ込み継手【材質/仕上】水、空気、油【種類】0~100
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーの修理に満足度: 5急速排気弁のQEV-2-8とビートブレーカーのポンプの接続に使用。
純正では直付けでしたがL字型の配置にすることでメンテナンス性がアップ。
シールが最初がら塗布されており、すぐに作業に取り掛かれる所は流石メーカー製といった感じです。

タイヤチェンジャーの修理に使う商品」に関連する商品一覧

インパクトレンチ修理に使う商品

インパクトレンチ修理に使う商品

樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ),部品 中型インパクトレンチ KW-14HP