チェーンソーのメンテナンスに使う商品

チェーンソーのメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チェーンソー」「ベルハンマー」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,754件のレビュー 平均満足度4.59(8754)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【仕様】イソヘキサン、エタノール、プロパン【適合機器】逆さ噴射可【危険物の品名】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】油性、エアゾール【主な用途】機械部品【特性】油汚れ【種別】【付属品】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: チェーンソーメンテナンス満足度: 5沢山使用するものなので大量に、しかも安く購入できて大変満足してます。
用途: チェーンソーのメンテナンス満足度: 5チェーンソーは使用の度にメンテナンスが必要で苦労していたがパーツクリーナーで汚れを吹き飛ばして簡単にメンテナンス終了。助かります。価格が安いので存分に使えます。
増量ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ増量ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:500件のレビュー 平均満足度4.62(500)
【特長】原液量を588mLに増量致しました。原液量を増やしたことでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。有機溶剤中毒予防規則適用外。ノンフロン・ノントリクロロエタン。
逆さ噴射OK。
【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
【付属品】逆さ噴射可【仕様】ボタン付き硬質樹脂ノズル【危険物の類別】イソヘキサン・エタノール・噴射剤(LPG・CO2)【危険物の品名】油性、エアゾール【危険物の性状】【成分】第四類【危険等級】第一石油類【種別】非水溶性
お客様の声
用途: チェーンソー等のメンテナンス満足度: 5オイルの洗浄にはよく効くが、乾燥が遅い気がする。缶が高すぎて保管場所を選ぶ。
LSベルハンマー スプレー スズキ機工
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スズキ機工LSベルハンマー スプレー1本(420mL)
レビュー:158件のレビュー 平均満足度4.73(158)
【特長】LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
【用途】機械部品などの潤滑及び防錆
【使用温度範囲(℃)】鉱油、防錆剤、減摩剤【トラスコ品番】820-2293【危険物の類別】油性【種類】-15~196【成分】原液170mL+LPG(高圧ガス)【危険等級】【危険物の品名】第四類【配合】第四石油類【特性】170mL【危険物の数量】極圧潤滑【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: チェーンソーのメンテナンス等に満足度: 5チェーンソーの整備時に使用していますが
チェーンソーの刃とブレードの抵抗が非常に軽くなり
今までは指で動かすと抵抗があって、始動時も重かったのが
ウソのように軽くかかります。
デプスゲージジョインタ HiKOKI(日立工機)
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HiKOKI(日立工機)デプスゲージジョインタ1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.21(33)
【特長】チェンソーのメンテナンスに1本3役 ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
【用途】ソーチェンの目立て用
お客様の声
用途: チェーンソーのメンテナンス満足度: 5特に気になる点はありません。
強度、精度ともに問題無く、比較的安くて助かります。
チェーンソーデプス調整器 ニシガキ工業
販売価格(税別)3,6984,068税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ニシガキ工業チェーンソーデプス調整器1本
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.48(21)
【特長】刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
【用途】目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
お客様の声
用途: チェーンソーのメンテナンス満足度: 5今までは勘で行っていたデプスの研磨を確実にできるので、重宝しています。ほんとに楽です。
チェーンソー目立機 SK11
販売価格(税別)3,1983,518税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11チェーンソー目立機1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.50(24)
【特長】正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
【用途】チェーンソー目立機。
【適合】丸やすり4.0mm付【仕様】チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
お客様の声
用途: チェーンソーのメンテナンス満足度: 4キレが悪くなり捜していまして、このサイトで動画つきの商品があり、注文をしました。
結果、操作も簡単で助かりました。
あとは付属の説明書がもう少し分かり易ければ良いかと思います。
コンビスパナ 三陽金属(ERBA)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三陽金属(ERBA)コンビスパナ
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.38(13)
【特長】刈払機用プラグレンチ。刈払機に便利な2サイズ(13mm+19mm)のボックスレンチプラス十字ドライバー、4mmの六角レンチ付。
お客様の声
用途: チエーンソーのメンテナンス時満足度: 5チエーンソーに添付されていたスパナが摩耗で空回りするようになったので、新しくした。しっかり作られており、価格も安く申し分ないと思います

チェーンソーのメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

エンジンチェーンソーのメンテナンスに使う商品

エンジンチェーンソーのメンテナンスに使う商品

真鍮ブラシ 手付型,強力キャブレタークリーナー