デフオイル用の商品

デフオイル用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ミッションオイル」「オイルポンプ」「サクションガン」などの商品を紹介します。

トヨタ ハイポイドLSD GL-5 トヨタ
販売価格(税別)4,8985,388税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
トヨタトヨタ ハイポイドLSD GL-51缶(4L)
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.62(116)
【特長】トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
【危険物の類別】85W-90【危険物の品名】4【ベースオイル】【危険等級】第四類【危険物の数量】第四石油類【API】4L【危険物の性状】GL-5【SAE】鉱物油【容量(L)】非水溶性
お客様の声
用途: デフオイル満足度: 5やや古い外車はこの硬度指定のものがあるので購入した。今のところ交換後の改善を感じていて調子は良い。トヨタさんありがとう。
用途: デフオイルに使用満足度: 5メーカー製だけあって信頼性バツグン。 性能も文句無し!!
500ml サクションガン エスコ
販売価格(税別)4,6305,093税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコ500ml サクションガン1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【接続ねじ】オイルSAE90まで【危険物の類別】EA991GC-10【適合】Φ70×280【容量(mL)】500【ノズル】680【寸法(mm)】1/4”【エスコ品番】Φ13×360mm【質量(g)】非危険物
お客様の声
用途: デフオイル用満足度: 5材質は 胴体部は金属、蓋部は厚いプラスチック
強度は十分で、ホビーユーザーには十分な品質
ギヤオイル RG6140LSD WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)4,8005,280税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG6140LSD1本(2L)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.42(19)
【特長】140番ハイポイドギヤーオイル シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。 優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。 また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。
【危険等級】140【引火点(℃)】238【粘度指数】-17.5【動粘度(mm2/s)】【危険物の性状】362(40℃)、28.2(100℃)【危険物の品名】第四類【危険物の類別】第四石油類【流動点(℃)】106【SAE】非水溶性
お客様の声
用途: デフオイル用満足度: 4初めて自分でデフオイルを交換するために購入しました。
車はダイハツアトレー。
取り合えず交換したばかりなので評価は難しいですがWAKOSの製品として信用できますのでもうしばらく様子をみてみたいと思います。
ギヤオイル RG5120LSD WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)4,4004,840税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG5120LSD1本(2L)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.73(15)
【特長】ワイドレンジギヤーオイル 80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。 また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
【危険物の類別】80W-120相当【流動点(℃)】220【API】-40【引火点(℃)】【危険物の性状】182(40℃)、20.8(100℃)【動粘度(mm2/s)】第四類【SAE】第四石油類【危険等級】135【危険物の品名】GL-5【粘度指数】非水溶性
お客様の声
用途: デフオイル満足度: 4毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。
4L缶ポンプ ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノーブランド4L缶ポンプ
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.00(46)
【特長】4L缶に取付けて使用します。デフオイルやミッションオイルの給油に大変便利です。ホース先端は、スチール製ノズル付。 鉄製20Lペール缶にも使用できます。(給油口鉄製フタのみ)
【危険物の類別】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油【ホース長さ(m)】140cc/ストローク【適合容器】1.5【吐出量】ISO VG1000まで(SAE140)【使用粘度範囲】4L缶【適合】非危険物
お客様の声
用途: デフオイル等満足度: 4最近は大量にオイルの在庫を持たなくなったので4L缶用は助かります。ホースは短くして使用したら便利でした。
用途: デフオイルに使用します。満足度: 4まだ寒い時期なので使ってはいませんが、造りと価格には満足しております。
硬いオイルでも壊れずに使用出来たらと思っています。
用途: デフオイルに使用します。満足度: 4まだ寒い時期なので使ってはいませんが、造りと価格には満足しております。
硬いオイルでも壊れずに使用出来たらと思っています。
Universal 80W-90 カストロール
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロールUniversal 80W-90
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.46(68)
【特長】マニュアルトランスミッションディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤをしっかりと保護します。 高温時の安定性に優れています。
【用途】マニュアルトランスミッション用・ディファレンシャルギヤー用
【API】80W-90【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険等級】GL-3、GL-4、GL-5【ベースオイル】鉱物油【SAE】非水溶性
お客様の声
用途: デフオイル満足度: 3自分で交換するのだが特に問題なく使用できている。普通用です
用途: デフオイル用として満足度: 3自分の車はFFで小型車
ATオイルが正解だった
必要なかった
用途: デフオイル満足度: 535000km走行で初めてのデフオイル交換、交換後はデフがスムーズに稼働しており今の処不具合わないです。
ギヤオイル HG250R WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル HG250R
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】Full Synthetic 高粘度特殊ギヤーオイル HG250Rは80W-250という超高粘度でワイドな粘度グレードを持ち、耐熱性に優れたフルシンセティック特殊ギヤーオイルです。 ドリフト走行など過酷な条件下で使用され、特に高粘度のオイルが必要とされるトランスミッションやデファレンシャルに最適です。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
【粘度指数】GL-5【流動点(℃)】2【API】204【容量(L)】-40【危険物の数量】【引火点(℃)】514(40℃)、54(100℃)【危険物の品名】第四類【危険等級】第四石油類【危険物の類別】2L【危険物の性状】170【動粘度(mm2/s)】非水溶性
お客様の声
用途: デフオイル満足度: 4毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。
REDLINE 75W140NS RED LINE
販売価格(税別)4,2984,728税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RED LINEREDLINE 75W140NS1本(946mL)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w140NSギアオイル(GL-5)は、デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモディファイアが含まれておらず、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、 MPシリーズをご使用ください。
【引火点(℃)】75W-140【危険等級】946【SAE】216【動粘度(mm2/s)】-45【危険物の類別】【内容量(mL)】(40℃/100℃)179/26.9【流動点(℃)】第四類【危険物の品名】第四石油類【粘度指数】188【API】GL-5【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: デフオイル満足度: 5町乗りですが、このオイルでオーバーホール無しでLSDを8年使えてます。

デフオイル用の商品」に関連する商品一覧

ジムニー、パジェロミニ、ミニカのオイル交換に使う商品

ジムニー、パジェロミニ、ミニカのオイル交換に使う商品

オイルフィルター,ドレンパッキン 国産車用