ギヤオイル HG250R

ギヤオイル HG250R - WAKO'S(ワコーズ)
(2件のレビュー)

Full Synthetic 高粘度特殊ギヤーオイル
HG250Rは80W-250という超高粘度でワイドな粘度グレードを持ち、耐熱性に優れたフルシンセティック特殊ギヤーオイルです。
ドリフト走行など過酷な条件下で使用され、特に高粘度のオイルが必要とされるトランスミッションやデファレンシャルに最適です。
粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。
機械式(多板式)LSD装着車対応です。

容量(L)
2
引火点(℃)
204
流動点(℃)
-40
危険等級
動粘度(mm2/s)
514(40℃)、54(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
2L
粘度指数
170
API
GL-5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(2L)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434746G651
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434746
2018-07-23
用途: オイル補充
自動車・二輪車・自転車関連業

デフオイルに購入致しました。たまにオイル吹いてましたが今のところおさまり満足してます。

対象商品 : 01434746
2015-08-14
用途: デフオイル

毎度毎度使用させて頂いてます。相変わらずの性能のよさに満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする