【特長】お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
【用途】ドラムポンプ缶からの小分けに
【付属品】ノズルフック【質量(g)】356-8521【ねじ径】864【アズワン品番】830(付属品重量含まず)【最大揚程(m)】(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20【吐出口径(mm)】M28(吐出部)【ノズル】2.0【電池】吐出/16、吸込/25【電池寿命】給油/ガンタイプ【径(Φmm)】アルカリ乾電池 単一形4本(別売)【ホース径(Φmm)】目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)【トラスコ品番】25【全長(mm)】64-8314-01