ハウス内の潅水設備に使うおすすめ商品

ハウス内の潅水設備に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ボールバルブ」「温度計」「ニップル」などの商品を紹介します。

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
販売価格(税別)879967税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型1個
レビュー:390件のレビュー 平均満足度4.52(390)
【特長】耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】配管資材に。
【材質(本体)】C3771B【ハンドル形状】4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く【材質(ハンドル)】PTFE【材質(ステム)】ねじ込み形【接続方式】水、油、ガス【材質(パッキング)】フルボア【使用流体】レバー式【口径タイプ】C3604B【クラス】SS400【最高使用圧力(MPa)】600【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: ハウス内の潅水施設。満足度: 3以前のバルブ(同種)が、冬季の凍結でひびが入り漏水したので更新しました。
TSチーズ Aron(アロン化成)
販売価格(税別)3842税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
Aron(アロン化成)TSチーズ1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.63(32)
【規格】チーズ【タイプ】TS【形状】塩ビ管用継手【種類】JIS K 6743
お客様の声
用途: ハウスの潅水満足度: 5某量販店より安い
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形1本
レビュー:273件のレビュー 平均満足度4.76(273)
【特長】VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
【用途】農業機械用
【種別】SB形【電気抵抗(Ω)】9.0【使用限界温度(℃)】16.7【ベルト高さ(mm)】6M以下【ベルト上幅(mm)】-30~90
お客様の声
用途: 施設ハウスのポンプ満足度: 4バンドー科学のブイベルトは昔から使ってますが、信頼性がある品と思います。
取替噴頭 ZETTO
販売価格(税別)4,0884,497税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 農業用ハウスでの育苗用満足度: 5いままで農業用ハウスで育苗用に使用していましたが、
誤って動力ポンプの出力を上げすぎてしまい、壊れてしまったため購入しました。
本体自体の性能は満足できる物です。まったく問題ないと思います。
やわらかな散水で初期の育苗用には最適です。いま使用している大きさのハウスには調度良い感じです。
昔は地元でも購入できたのですが、最近は手に入らなくなってしまい利用しました。
価格的にもお得でとても感謝しています。予備が無くなったらまた利用したいと思います。
カタログを見るともっと大型の物とか、大穴のものがあるみたいで、すこし気になるところです。
定圧弁 サンホープ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンホープ定圧弁
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】広い流量範囲内で一定圧をキープできます。 圧力固定式なので面倒な調整が不要です。 一次側圧力最大1.0MPa(約1kgf/cm2)まで使用可能です。 出口側の圧力を一定に保つ。
お客様の声
用途: ハウス内の育苗用満足度: 5ミストエースやスミサンスイ等に水圧補償用に最適です。
白 丸ニップル 吉年
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
吉年白 丸ニップル1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.45(22)
【接続方式】ニップル【最高使用圧力(MPa)】JIS B2302【形状】1【規格】両ネジ
お客様の声
用途: 農業用ハウスの潅水設備のメンテナンス満足度: 5一流メーカーの品物で、しっかりした作りです。満足しています。
ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-21個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.45(31)
【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
【限時接点】2c
お客様の声
用途: 農業ビニールハウス内の各種制御満足度: 5以前はタイマーを自作で使用していたがこのタイマーを見つけて大変簡単便利になった。
サイズが小さく組み込みやすい、精度もよく 再現性が優れている。
コスト的にもすぐれている。
ストッパー低圧用 サンホープ
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンホープストッパー低圧用1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。
【仕様】前ダレ、後ダレ防止【作動圧力範囲(MPa)】(開)0.2、(閉)0.1
お客様の声
用途: ハウス内の潅水時満足度: 5以前のストッパーは凍結すると脱落しましたが、現在は一ヶ所も脱落しなく成りました、スムーズな潅水作業が出来ます。
パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ スタンダード1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】強さはJIS普通級を保証。
【用途】亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
お客様の声
用途: ハウス内の潅水設備の工事に使用するため。満足度: 5しっかりした、国産のメーカー品のため、安心して使用できる道具です、
農業用ハウスの50mmサイズのパイプ配管にどうしても必要なので、購入しました、また、このサイズのパイプレンチはホームセンターでは取り扱って
いないので迷わず購入をきめました。
使ってみて大満足です。
フリープラボックス 内外電機
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
内外電機フリープラボックス1面
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【特長】防水プラボックス
木製基板に替わるフリー基板の採用
付けたいところへ、付けたい機器が自由に。
海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
【仕様】ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)【材質】IP33【RoHS指令(10物質対応)】片開【扉開閉方式】ABS樹脂【保護等級】屋外用【色】対応
お客様の声
用途: 農業用ハウスに使用満足度: 5雨漏りに対応していて良かったです。また購入したいです。
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
吉年径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【ねじの種類】ステンレス(SUS304)【RoHS指令(10物質対応)】径違いチーズ【材質】PTネジ【形状】対応
お客様の声
用途: ハウス栽培の灌水設備用満足度: 3塩ビパイプの配管に圧力計を取り付けるのに使用しましたが、従来は塩ビチーズ、塩ビパイプ、口栓ソケットと複数組み合わせて使用する必要があり組み付けが面倒でしたが、この部品を使う事で作業がはかどりました。
カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウカプラー レバー式 ダストキャップ
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
【用途】各種配管作業に。
【定格圧力(MPa)】アルミ【流体】水・油・空気【使用温度範囲(℃)】0~120【材質】0.78
お客様の声
用途: ハウス栽培の配管満足度: 4吸水時に接続使用してますが、使用感は満足しています。
青銅製グローブバルブ モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ青銅製グローブバルブ1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.15(33)
【バルブ種類】青銅Bronze CC491K【材質(パッキング)】170以下【最高使用圧力(MPa)】1.6【材質(本体)】Brass CW614N【使用流体】ねじ込み形【材質(ステム)】水、油、蒸気【接続方式】DZR Brass CW602N【材質(ハンドル)】Aluminium【材質(ボンネット)】Bronze CC491K【使用温度範囲(℃)】グローブバルブ
お客様の声
用途: ハウスの潅水設備満足度: 3ハンドルに少々グラつきがあるが、現段階では問題ありません。
コスパの良い製品と思います。
アルミミニローラー アルミス
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アルミスアルミミニローラー1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.25(8)
【特長】ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
【幅(mm)】アルミ、ポリエチレン(PE)【奥行(mm)】485-0131【直径(mm)】80【高さ(mm)】0.2【質量(kg)】290【材質】80【トラスコ品番】Φ80
お客様の声
用途: 農業ハウス消毒に満足度: 2ローラーの劣化防止に上にもにもフランジがあれば親切ですよ。
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所
販売価格(税別)309340税込
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【特長】ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
【用途】信号・電送・電子機器用
【形状】ストレート【仕様】オス【RoHS指令(10物質対応)】正芯(機器側)【種類】丸型【材質(絶縁体)】RMレセプタクル【コンタクト形状】合成樹脂【コネクタ形状】ねじ【結合方式】合成ゴム【材質(パッキン)】対応【結線方法】はんだ
お客様の声
用途: 機器のコネクターに。満足度: 4半田付けのピンが回転するのはよくないです。
すべて中心から外側に向けて固定されている方が良いです。或いは社名刻印を下にした時 すべてのピンの半田付けの切り欠きが上を向いて固定されている事が望ましいです。現状では回転してしまうので作業が面倒です。
フラッシングバルブ 低圧用 サンホープ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンホープフラッシングバルブ 低圧用1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
【最高使用圧力(MPa)】3/4"オス【作動圧力範囲(MPa)】1.0【規格】0.07
お客様の声
用途: ハウス内の潅水満足度: 5パッキンは別売りかと思いますがセットで販売の方がいいと思います。
用途: ハウス内の潅水満足度: 4強力に閉めないと水漏れあり
デジタル室内室外温度計 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂デジタル室内室外温度計
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.22(98)
【特長】室内と室外の温度を同時表示 最高・最低温度の自動メモリー
【センサケーブル長さ(m)】0~40℃:±1.0/0~40℃以外:±2.0【設置方式】壁掛け用フック穴付【温度表示方式】電池付 (単4形乾電池×1個)
スタンド、マグネット付
【測定範囲(℃)】室内:-5~50
室外:-20~70
【仕様】115×52×17【精度(℃)】卓上式/マグネット式【付属品】2(屋外用)【本体寸法(mm)】デジタル
お客様の声
用途: 育苗ハウスで使用。満足度: 5イン・アウトの表示は外の枠に表示でよいので大きめに。
農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オカモト農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.4171巻
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
【用途】農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。
【粘着力(N/10mm)】透明(乳白色)【引張強度(N/10mm)】80【質量(g)】20【仕様】0.17【トラスコ品番】手で切断可能【基材】356-2298【テープ厚さ(mm)】256【使用温度範囲】ポリエチレン織布【粘着剤】5~40℃【テープ長さ(m)】アクリル系【色】3.3【テープ幅(mm)】68
お客様の声
用途: 農業ハウス補修用満足度: 5便利です。
スミサンスイR ハウスワイド 住化農業資材
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住化農業資材スミサンスイR ハウスワイド
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】4.5~7.2m間口ハウスまで、R-ハウスワイド1本で散水が可能となり、適用範囲が拡大しました。
80mまでの長尺均一性、および全面均一散水性がさらに向上しました。
メタロセン触媒ポリエチレンを配合。ヒートシール部の融着強度か向上し、柔軟でねばり強くなりました。
【使用圧力範囲(MPa)】100【材質】黒色特殊ポリエチレン【長さ(m)】(5.4m間口ハウス)0.05前後、(6.0m間口ハウス)0.10前後、(7.2m間口ハウス)0.15前後【折径(mm)】62(相当径:Φ34)
お客様の声
用途: ハウス内潅水満足度: 5均等に潅水できて重宝します。ハウス内ではこれが一番使いやすいです。

ハウス内の潅水設備に使う商品」に関連する商品一覧

ビニールハウス内の散水タイマーに使う商品

ビニールハウス内の散水タイマーに使う商品

ボールバルブ21型・21α型 ソケット型,ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M