バイクのグリップに使う商品

バイクのグリップに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ハネナイト」「グリップ」「グリップテープ」などの商品を紹介します。

熱収縮ラバーグリップ エスコ
販売価格(税別)9801,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エスコ熱収縮ラバーグリップ1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.59(32)
【特長】120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
【収縮率(%)】EPDM(エチレンプロピレンゴム)【材質】約50
お客様の声
用途: バイクのグリップに満足度: 5初めての新車バイク110ccにグリップヒーターをopしました
知人よりグリップヒーターの握りがつるつるになるので今のうちにラバーをかぶせるのが良いと勧められ 当商品を購入 自由にカットできるので初めての取り付けですが満足に出来ました 長さがあるので予備に残りを置いておけるのもいいと思います
用途: バイクのグリップ満足度: 5グリップヒーターの保護に使用しましたが、結構しっかりしていて長さもあるので満足してます。
用途: バイクのグリップに満足度: 5バイクのグリップ用に使っています。表面が滑り止め加工されているので、安心です。
ラバーグリップ NTB
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクのグリップ満足度: 1質感とか好きで買ったんですがまさかの1本!確かによく見たら1本と書いてあるが普通社会通念的に2本来ると思うだろ。1本でどうせいと。1本なら1本で画像に注意!1本のみです!とか書くべき、紛らわしいわ
ハネナイトGP-60L(テープ付) 内外ゴム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
内外ゴムハネナイトGP-60L(テープ付)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】常温域(5~35℃)ですぐれた耐振性能。反発弾性は10%未満。ハネナイト中最高の制振性能。優れた加工性が生む自由な形状。一般ゴム同様の成形が可能。金属との強力な接着が可能。シート材の切断、打抜加工もOK。
【用途】衝撃吸収、防振、緩衝材、制振
【比重】合成ゴム【材質】一般用(テープ付き)【仕様】【引張強度(MPa)】55【耐油性】1.3【色】810【伸び(%)】8.3【硬さ】(膨潤試験条件:30℃×24Hr後の重量比確率(%)):不凍液/0.9、純水/1.5
お客様の声
用途: バイクのグリップに満足度: 5僕のバイクにはプロドライブのスポンジグリップ使っていましたが、スポンジが削れて交換時期になっていました。
そこでスポンジを切り取り、ベースのグリップにこれを貼り付け、熱収縮チューブ(グリップタイプ)で固定しました。当然ながらスポンジよりは硬いですが、微振動はしっかり吸収してくれています。
今回は3mm厚でしたが、ちょっと太目になってしまいました。今度は2mm厚で作り直してみようと思っています。
スーパーグリップ MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
MAD MAX(マッドマックス)スーパーグリップ1セット(2本)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.65(17)
【特長】飽きのこないシンプルなデザインです。
【外径(Φmm)】120【内径(Φmm)】樹脂製バーエンドキャップ【タイプ】貫通タイプ【付属品】22.2/24(スロットル側)【全長(mm)】22.2(7/8インチ)ハンドル用【ハンドル径(Φmm)】約31
お客様の声
用途: バイクのグリップ満足度: 5ほどよい硬さがあり満足です。本当はGIVIグリップが欲しかったのですが、無かったのでこちらにしました。
スーパーバイクグリップ PROGRIP
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
PROGRIPスーパーバイクグリップ1セット(2本)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.21(33)
【特長】≪PROGRIPとは?≫
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。

≪スタンダードラバー≫
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。

≪GP GELシリーズ≫
長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。
※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。

≪耐震GELシリーズ≫
レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
【内径(Φmm)】(左右)22/25
お客様の声
用途: バイクのグリップ満足度: 5バイクのグリップ交換に購入。合わせて買ったデイトナのボンドで接着
用途: バイクのグリップ満足度: 5弾力性があり、手に食いつくようなグリップです。
溶剤系の接着剤では侵されるということなのでKONISHIのウルトラ多用途を使用し取り付けました。緑の大阪魂パーツクリーナー併用すればするっと挿入でき交換作業は15分もあれば終わります。
SP1グリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)SP1グリップ(貫通タイプ)1セット(2本)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.20(15)
【特長】2色成型グリップSP1の貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
【全長L(mm)】114【適合内径(Φmm)】貫通タイプ【タイプ】22.2(左)/24.5(右)【最大径(Φmm)】31
お客様の声
用途: バイクのグリップ満足度: 5握った感じがとても良いです。グリップの状態も文句なしです。
オフロード用グリップ PROGRIP
販売価格(税別)2,8983,188税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
PROGRIPオフロード用グリップ1セット(2本)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】≪PROGRIPとは?≫
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。

≪スタンダードラバー≫
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。

≪耐震GELシリーズ≫
レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労
軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐え
る適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
【外径(Φmm)】(左右)22/25【内径(Φmm)】約29
お客様の声
用途: バイクのグリップとして使用満足度: 4グリップが柔らかくなった感じです。
ただ、転倒で泥が侵入してきたのでめくって泥を清掃した後に再度接着してワイヤで停めてます。その後の泥での転倒がないで何と言えませんが、このまま使用します。
仲間内でも使用している人が居ますが、耐久性は無いようです。
消耗品ですね。
樽型グリップ KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)樽型グリップ1セット
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。小排気量に合わせたミニタイプもラインナップ。
【適合内径(Φmm)】1セット(左右1組)【セット内容】22.2(左)/24.5(右)
お客様の声
用途: バイクのグリップ満足度: 4通常の使用で、この価格としては、問題無いレベルかと思います。
ショートタイプ#744 STDラバー PROGRIP
販売価格(税別)3,2983,628税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
PROGRIPショートタイプ#744 STDラバー1セット(2本)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】≪PROGRIPとは?≫
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。

≪スタンダードラバー≫
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。

≪耐震GELシリーズ≫
レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労
軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐え
る適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
【仕様】115【材質】エンド貫通【適合】汎用【内径(Φmm)】スタンダードラバー【長さ(mm)】22/25
お客様の声
用途: バイクのグリップ満足度: 4握り心地と質感は良いです
後は耐久性さへクリアー出来れば、、

バイクのグリップに使う商品」に関連する商品一覧

ゴルフクラブのグリップ交換に使う商品

ゴルフクラブのグリップ交換に使う商品

両面テープ,ホースバンド つまみ付き