バイクのフォーク磨きに使うおすすめ商品

バイクのフォーク磨きに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブルーマジック」「コンパウンド」「マジックパッド」などの商品を紹介します。

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリーム1本(100g)
レビュー:668件のレビュー 平均満足度4.55(668)
【特長】金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
【用途】アルミホイルのツヤ出しに。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: バイク、磨き用に満足度: 4以前から、品物きにして見てたので、かって見ました。
用途: バイクのフォーク磨き満足度: 4モノタロウさんのシールが汚れが付きやすいので張らないでもらいたい 蓋がネジなので手が汚れているとシール自体が汚れが付きやすく汚く見える 蓋にシールを張ってほしい 商品自体満足です
用途: バイクのホイール、エンジン磨き満足度: 5落ちます!びっくりする位ウエスが黒くなり、ホイールの輝きが蘇ります!はじめは臭いにビックリしますので、換気を良くして使って下さい!
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応1本(1L)
レビュー:387件のレビュー 平均満足度4.58(387)
【特長】ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
【用途】硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。
【成分】水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)【危険物の類別】非危険物【研磨剤の中心粒径(μm)】1~5
お客様の声
用途: 原付のボディ磨き満足度: 520数年前の原付のボディ磨きとして使いました。電動ポリッシャーで使って磨いたところ新車並みに超キレイに仕上がりました。車の鉄のボディとは違って原付のプラスチックの塗装したボディ磨きに、、、として半信半疑で購入しましたけどめちゃめちゃキレイになった事に正直驚きました。コンパウンドで磨いても仕上がり感は納得はあまりしませんでしたがこちらの商品を使うことでコンパウンドの処理をしなくても洗車してからいきなりこちらので磨いても充分です。絶対おすすめします。また無くなれば必ず購入します。
原付のボディ磨きはコンパウンドは必要無くたった一点これだけで新車並み仕上げる事が出来るので電動ポリッシャーが必須ですね?手磨きでも新車並みに仕上げる事が出来ますが手作業はしんどいので根気が必要になります。
バイク屋で中古で展示している原付で新車並みにピカピカでキレイに仕上げているボディを見た事があるならばまさにそれと同じです。
プロ並みに仕上がりますので素人の方も超初心者で初めて使う方もいろいろあるコンパウンドやケミカルの商品を購入する必要はまったく無いです。これ1本だけ買うだけであと電動ポリッシャーを購入して下さい。使った人だけが分かる商品です。嘘だと思うのであれば試しに購入してみては?と、思います。
スーパーデューティーラビングコンパウンド 3M(スリーエム)
販売価格(税別)6,1986,818税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)スーパーデューティーラビングコンパウンド1缶(4L)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.50(16)
【特長】塗装後の肌が荒れてしまった場合、素早くゆず肌を落とすことができます。液状。
【用途】目消し・肌調整用
【危険物の品名】835-7642【トラスコ品番】指定可燃物【危険物の数量】可燃性液体類【危険物の類別】4.92kg
お客様の声
用途: バイクの磨きに満足度: 5安心のスリーエム社製。手で触ると結構ざらざらしますが、ポリッシャーで研磨するときちんと艶が出ます。
マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用) RELIEF
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RELIEFマジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.60(10)
【用途】電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!
付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。
面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
【軸径(Φmm)】125【外径(mm)】6【付属品】電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
お客様の声
用途: バイク磨き作業満足度: 510年くらい前に他社のを買って失敗した事があります。この商品はお値段以上で満足しております。また購入予定です。

バイクのフォーク磨きに使う商品」に関連する商品一覧

バイクのスポーク磨きに使う商品

バイクのスポーク磨きに使う商品

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム,MAG&ALUMINUM POLISH