【特長】2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
【用途】防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
【材質(ハウジング)】白色【ハウジング】中継用【絶縁抵抗(MΩ)】2.5【ピッチ(mm)】-40~105【耐電圧】250【定格電流(A)】AC1000 r.m.s【保護等級】(最大)3【適合基板寸法(mm)】IP67【接触抵抗(mΩ)】PBT(UL94V-0)【タイプ】1000min./DC500V【使用温度範囲(℃)】(最大)15【定格電圧(V)】対応【RoHS指令(10物質対応)】(厚さ)1.6