バイクの混合ガソリン作成に使うおすすめ商品

バイクの混合ガソリン作成に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルジョッキ」「混合計量タンク」「2サイクルオイル」などの商品を紹介します。

オイルジョッキ(フタ+網付) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂オイルジョッキ(フタ+網付)1個
レビュー:613件のレビュー 平均満足度4.45(613)
【特長】フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。
【用途】ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
【仕様】こし網キャップ付【材質】PE
お客様の声
用途: 混合オイルの作成満足度: 4アミはもちろん、フタがついているのは痒いところに手が届くいいアイディアだと思う。
草刈りで混合湯をそのまま持っていくことができるのがいい。
ボールニュー安全混合容器 BOLL
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOLLボールニュー安全混合容器1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.05(22)
【特長】キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 草刈機混合油調合満足度: 3オイルを入れる箇所とガソリンタンク部分をつないでいる通路が大きくなればよいと感じた。
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格1本(1L)
レビュー:345件のレビュー 平均満足度4.61(345)
【特長】始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
【ベースオイル】半合成油【成分】鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー【規格】JASO FD【危険等級】【動粘度(mm2/s)】40℃:47.96
100℃:7.272
【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのオイルや草刈り機の混合に満足度: 4使いやすい容器ですが透明の容器にしてほしい。
用途: チェーンソー混合用満足度: 5良いです。とても。不安も有るので556を一割がた混ぜて使用していますが、発火がとてもきれいです。2ストのバイクを若いころ乗っていましたが、C社の上級オイルを入れるとこんな感じの発火をしていたように記憶しています。チェーンソーはナーバスで用途はヘビーですが、各社純正オイルと比べても遜色ないと思います。
AZ混合計量タンク デラックス エーゼット
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼットAZ混合計量タンク デラックス1個
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.26(91)
【特長】10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
【用途】混合燃料などの混合に
【付属品】ジャバラノズル【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 草刈機用混合満足度: 5割合も簡単に選べて助かっています
MOTUL 710 2T MOTUL
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MOTULMOTUL 710 2T1本(1L)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。 強力な油膜特性を保ち、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。
【用途】2ストロークバイク専用(分離・混合両用)、オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで対応。
【適合規格】API TC【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクの混合ガソリン作成満足度: 3並行輸入品の様ですが問題なく使用出来ました。消耗品が安価に入手でき助かります。

バイクの混合ガソリン作成に使う商品」に関連する商品一覧

混合ガソリンを作るときに使う商品

混合ガソリンを作るときに使う商品

2サイクルオイル(赤),白硬注射筒(浣腸器)