バイクの配線整理に使う商品

バイクの配線整理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「端子台」「コルゲートチューブ」「結束バンド」などの商品を紹介します。

コルゲートチューブ モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウコルゲートチューブ1本
レビュー:726件のレビュー 平均満足度4.64(726)
【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
【用途】配線整理に。
【仕様】スリットタイプ【材質】難燃性ポリプロピレン【色】ブラック【使用温度範囲(℃)】-30~+110【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイクの配線整理満足度: 5バイクの配線整理に使用料、耐久性とかはまだわかりませんがコストパフォーマンス最高です。
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウリピートバンド 耐候タイプ1パック(100本)
レビュー:86件のレビュー 平均満足度3.44(86)
【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。
【用途】配線の仮止め等に。
【色】【材質】66ナイロン【種類】耐候性【使用温度範囲(℃)】-40~85【特性】耐候
お客様の声
用途: バイクの配線整理満足度: 3短いタイプを購入
短め。長いものと短いものの中間が有れば、そちらの方が汎用性がある。
狭いところを縛ると勝手に押されて外れることがある。
耐久性は厚みもあり、しなやかで十分。
組端子台 (30A) モノタロウ
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ組端子台 (30A)1個
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.56(64)
【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【端子ねじ】M4【最大電流(A)】1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30【耐電圧(V)】2500【定格絶縁電圧(V)】600【材質】【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
お客様の声
用途: バイク配線の整理に使用しました。満足度: 5簡単に配線が変えられるように、ボックスに収納して使用しましたが大変重宝しています。
ケーブルクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブルクリップ
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.31(13)
【特長】粘着テープで簡単に取り付けられます。
【色】ブラック【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイクの配線整理満足度: 5細すぎず太すぎずちょうど良い大きさだったので購入しました。
想像通りで満足です。

バイクの配線整理に使う商品」に関連する商品一覧

バイクの配線修理に使う商品

バイクの配線修理に使う商品

配線コード,ギボシ端子スリーブ オス&メス セット