ピアノ線の切断に使う商品

ピアノ線の切断に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「喰切」「ワイヤーカッター」「クリッパー」などの商品を紹介します。

ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワイヤーケーブル&スポークカッター1個
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.52(152)
【特長】アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
【切断能力(mm)】(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
お客様の声
用途: ピアノ線の切断満足度: 3自作ばねの切断に使用。ピアノ線1mmでもOKでした。
喰切 盛光
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
盛光喰切1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.25(16)
【特長】ねじ・くぎ等の頭を切ります。
【材質】S55C
お客様の声
用途: ピアノ線の切断満足度: 30.7mmの線材でも楽に切断できる。
特に問題なし。
ミニクリッパー trad
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
tradミニクリッパー1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.16(19)
【特長】軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!
丈夫なスチールハンドル!
【全長(mm)】200【切断能力(Φmm) 鉄線】275【材質(ハンドル)】55×15×200【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1.5まで【切断能力(Φmm) 銅線】4.0まで【質量(g)】2.0まで【RoHS指令(10物質対応)】4.0まで【切断能力(Φmm) ピアノ線】CR-V(HRC58±2)【切断能力(Φmm) 硬線】スチール【材質(刃)】対応
お客様の声
用途: ピアノ線の切断満足度: 4自作ばねの切断に使用。ピアノ線1mmでもOKでした。
ピアノ線強力ニッパ スリーピークス
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーピークスピアノ線強力ニッパ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
【トラスコ品番】190【質量(g)】826-6572【寸法E(mm)】SK5【呼び寸法(mm)】197【寸法C(mm)】265【寸法B(mm)】ビニールグリップ(柄)【切断能力(Φmm) 鉄線】62~67HRC(刃部)【タイプ】197【切断能力(Φmm) ピアノ線】12【切断径(より線mm2)】20【硬さ】52【寸法A(mm)】28【材質】2.0【切断能力(Φmm) 銅線】2.6【切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)】3.2【切断能力(mm)硬鋼線】5.5【全長(mm)】2.0【寸法D(mm)】2.0
お客様の声
用途: ピアノ線の切断に満足度: 5今までは ピアノ線を ペンチやニッパーで切断していましたが すぐに刃こぼれして ダメにしていました。
今回 これを見つけましたので使用したみたら パツパツ 切れて 刃こぼれしません。
大変 気に入りました。

ピアノ線の切断に使う商品」に関連する商品一覧

アングル切断に使う商品

アングル切断に使う商品

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm,切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm