フライホイールの脱着に使う商品

フライホイールの脱着に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ユニバーサルホルダー」などの商品を紹介します。

フライホイールホルダー KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)フライホイールホルダー1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.00(3)
【特長】クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。
【穴間隔(mm)】60~125mm対応【適合】325【ピン径(Φmm)】5、9【全長(mm)】(ピン穴距離)22~200
お客様の声
用途: フライホイールの脱着満足度: 3脱着時の固定箇所が弱い、曲ってしまう。
フライホイールプーラー 2WAYタイプ DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)フライホイールプーラー 2WAYタイプ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
お客様の声
用途: フライホイールの脱着満足度: 2プーラーの押し込むボルトの先端が細く、そのまま使った為、クランクシャフトのネジ穴をこわしてしまった。
ユニバーサルホルダー 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂ユニバーサルホルダー
レビュー:88件のレビュー 平均満足度3.78(88)
【特長】フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。ピン間隔固定用ロックボルト付です。
【用途】スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
【他社参考品番(キタコ)】330【ピン長さ(mm)】5・9(固定)【他社参考品番(武川)】(ピン穴距離)22~200【全長(mm)】302-8661【穴間隔(mm)】5Φ:5、9Φ:7【他社参考品番(KIJIMA)】674-0500000【ピン径(Φmm)】00-01-1002
お客様の声
用途: フライホイールの脱着満足度: 5NSF100のフライホイールの脱着に使用。
掛かりが浅いとのレビューがあったので心配していたが、全く問題なく使用できました。
使用頻度が高くないことを考えると必要十分な商品でした。

フライホイールの脱着に使う商品」に関連する商品一覧

KLX125のフライホイールの取外しに使う商品

KLX125のフライホイールの取外しに使う商品

フライホイールプーラー,ガスケット 11061-0300