プレス機のプリセットカウンタに使うおすすめ商品

プレス機のプリセットカウンタに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーホース」「カウンター」「コスモオルパス」などの商品を紹介します。

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)1,6901,859税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:720件のレビュー 平均満足度4.25(720)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【材質(カプラ)】オレンジ【使用流体】1.47【最高使用圧力(MPa)】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-40~60【色】6.5【内径(Φmm)】10【空気接続口】0.78【材質】空気【常用圧力(MPa)】1/4ワンタッチカプラー【外径(Φmm)】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: プレス機に使用満足度: 5なんら問題なく使えています。今後、被覆の耐久性がどうかがわかりません。
プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N omron(オムロン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
omron(オムロン)プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.60(5)
【特長】見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
【耐ノイズ】約130(本体のみ)【寿命】-10~+55 (密着取り付け時/-10~+50) ※ただし結露、氷結しないこと【保存温度範囲(℃)】(UL):規格番号: UL508
ファイルNo.: E41515
(CSA):規格番号: CSA C22.2 No.14
ファイルNo.: LR22310
(VDE):VDE0106/P100
(EC指令(機械指令)):EN61010-1
(EC指令(低電圧指令)):EN61010-1
(EC指令(EMC指令)):EMI: EN61326
放射妨害電界強度: EN55011 Group 1 Class A
雑音端子電圧: EN55011 Group 1 Class A
EMS: EN61326
静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2 (4kV 接触;8kV 気中)
電界強度イミュニティ: EN61000-4-3 (10V/m AM変調(80MHz~1GHz);10V/m パルス変調(900MHz±5MHz))
伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6 (10V(0.15~80MHz))
バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4 (2kV 電源線;1kV I/O信号線)
サージイミュニティ: EN61000-4-5 (1kV 線間(電源線、出力線(リレー出力));2kV 大地間(電源線、出力線(リレー出力)))
電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11 (0.5周期、100%(定格電圧))
【静電気耐力(kV)】IEC規格 IP66、 UL508 Type4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時)【入力方式】約9.4VA(AC100~240V)、約7.2VA/4.7W(AC24V/DC12~24V)、約3.7W(DC12~24V)【使用温度範囲(℃)】ブラック(マンセルN1.5)【使用周囲湿度】無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替
無電圧入力 短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上
電圧入力 ”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗 約4.7kΩ)
【インパルス電圧(V)】EEP-ROM(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上【許容電圧範囲】・接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
・トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
【保護構造】100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間【復帰方式】機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)
【カウントモード】10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h【質量(g)】300m/s2 3軸各方向 各3回【規格】25~85%【消費電力】-25~+70℃ ※ただし、氷結・結露しないこと【耐振動(誤動作)】電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
【停電記憶】外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)【耐振動(耐久)】電源端子間:3.0kV(AC24V/DC12~24V、DC12~24Vタイプは、1.0kV)
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5kV(AC24V/DC12~24V、DC12~24Vタイプは、1.5kV)
【センサ待ち時間(ms)】10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min【制御出力】100m/s2 3軸各方向 各3回【ケース色】定格電源電圧の85~110%(DC12~24Vは90~110%)【絶縁抵抗(MΩ)】【耐衝撃(耐久)】290以下【耐衝撃(誤動作)】8(誤動作)、15(破壊)
お客様の声
用途: プレス機のプリセットカウンタ満足度: 1旧型カウンタの出力接点が消耗したため本機を調達しました。脱落・紛失防止と思われますが端子台の透明カバーが、シールで本体と付いておりこれが剥がしにくい。紙シールが途中で裂けて粘着分だけが残ったり、寒い現場で手が悴んでいたこともありイライラしました。別になくてもいいと思いますが、どうせならもっと剥離しやすいものにして欲しいです。
コスモ オルパス コスモ石油
販売価格(税別)12,98014,278税込
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
コスモ石油コスモ オルパス1缶(20L)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
【用途】各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油
【仕様】さび止め性(蒸留水)/さびなし
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
お客様の声
用途: プレス機用満足度: 5メーカー品です。
安価な為助かります。
加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
販売価格(税別)15,98017,578税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。
【仕様】外部リセット:最小信号幅5ms
小数点:任意桁に点灯可
キープロテクト:任意キー設定可
【種別】プリセット【取付方式】埋め込み取り付け専用(端子台接続)【応答時間】IP65(前面パネルのみ)【出力接点】24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下【寿命】L/0~3、H/7~30【計数入力】7【トランジスタ出力】1段設定・予報出力付【使用周囲温度(℃)】EEPROM書換回数10万回以上
記憶時間/10年間
【接点容量】-20~+70(ただし氷結はしないこと)【出力時間】計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms
外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下
【入力電圧(V)】無接点出力/NPNオープンコレクタ出力
接点出力/1トランスファ (1c)接点
【設定方式】-10~+50【出力モード】(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A【保護構造】(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え【出力】10~9990ms(10ms毎)【動作時間(ms)】(停電時入力ゲート)20~500
(停電復帰入力ゲート)50~500
【停電記憶】ワンショット/保持/一致モード【保存温度(℃)】(計数禁止入力)100μs以下
(自動リセット)100μs以下
(手動リセット)0.1s以下
【応答性】AC220V2A(抵抗負荷)
AC220V0.5A(cosΦ=0.4)
DC30V0.5A(L/R=7ms)
【文字高(mm)】耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
お客様の声
用途: プレス機のカウントアップ時に使用満足度: 5コストパフォーマンスも良いし、文字も明確に判読でき、重宝している。

プレス機のプリセットカウンタに使う商品」に関連する商品一覧

ポンプ制御盤に使う商品

ポンプ制御盤に使う商品

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形),モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10