【特長】多目的グリースをベースに作った潤滑スプレーです。
H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。
特に耐久性に優れる潤滑膜を形成します。
ほとんどのプラスチック・ゴム類に影響を与えません。
【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。
スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。
自動車・バイク等のメンテナンス。
建設機械類。
芝刈り機、農耕機等。
漁船、フィッシング等海や川での用途に。
食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。
精密機械部品の潤滑。
印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。
プラスチック製品の潤滑
【危険物の性状】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険等級】非水溶性