ベランダの防水塗装工事に使うおすすめ商品

ベランダの防水塗装工事に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「防水テープ」「防水塗料」「ドレンキャップ」などの商品を紹介します。

ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用) 日大工業
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日大工業ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用)1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
【寸法(幅W×高さH)(mm)】110×25【材質】30~75A【適合パイプ呼び径】塩ビ
お客様の声
用途: 防水改修工事満足度: 5硬質塩ビ成なので軽量で錆びることもなく、コストパフォーマンスは最高です。
エアコン室外機架台 あげぞうくん 大塚刷毛製造
販売価格(税別)6,9987,698税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大塚刷毛製造エアコン室外機架台 あげぞうくん1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
【積載荷重(kg)】100【RoHS指令(10物質対応)】1.7【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】400×200×150~200【質量(kg)】対応
お客様の声
用途: ベランダ床の防水作業満足度: 5折り畳み式なので持ち運びも楽で助かりました。構造もしっかりしていて壊れる心配もまずないと思います。床の接地面が針状なので最終工程のタッチアップも簡単時間縮小になりました。今までロープで吊っていた事を考えるとかなりのコスパですよ。
ローラー継柄 大塚刷毛製造
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大塚刷毛製造ローラー継柄1セット(2本)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。
お客様の声
用途: 屋上防水塗装作業満足度: 5いつもと変わらず使いやすいです。
アトレーヌ水性トップSG アトミクス
販売価格(税別)29,98032,978税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アトミクスアトレーヌ水性トップSG1缶(15kg)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】従来のウレタントップコートに比べ、表面温度を約15℃下げる事ができます。 密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
【用途】合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。
【使用場所】屋外用【主な用途】耐久、速乾、耐候【危険物の類別】(用具の手入れ)水【希釈液】特殊アクリルウレタン樹脂【主成分】アスファルト【仕様】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】水性【特性】不要【標準塗り面積(塗り回数)(m2)】対応【油性 or 水性】1回塗り・0.15~0.20Kg/m2(淡彩色は2回塗り)
お客様の声
用途: マンション屋上の防水処理満足度: 5適度に乾きも早く扱いやすい。
水性なので道具の後片付けも簡単。
床・ベランダ防水 ロックペイント
販売価格(税別)4,4984,948税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ロックペイント床・ベランダ防水1缶(4kg)
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.60(60)
【特長】水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。
骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。
耐水性、耐候性にすぐれています。
コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
【用途】コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
【仕様】ツヤなし【危険物の類別】水性簡易防水塗料【特性】非危険物【塗り重ね可能時間(時間)】コンクリート陸屋根、ベランダ【乾燥時間(時間)】【希釈率(%)】夏期/1~2、冬期/2~4【希釈剤】屋外用【分類】非危険物【主な用途】0~5【使用場所】防水、耐水、耐候【タイプ】2以上(20℃)
お客様の声
用途: 屋上防水に使用満足度: 53年に1度塗り替えしています。
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックス
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-301巻
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.67(27)
【特長】手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
【用途】気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
【特性】気密・防水
お客様の声
用途: マンションの外壁の防水満足度: 5マンションの外壁の防水のために使用。簡単に使用できて感謝。

ベランダの防水塗装工事に使う商品」に関連する商品一覧

ベランダの防水塗装の下塗りに使う商品

ベランダの防水塗装の下塗りに使う商品

バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット,床・ベランダ防水