ボルト締め込みに使う商品

ボルト締め込みに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「インパクト用ソケット」「パイプレンチ」「インパクトレンチ」などの商品を紹介します。

インパクト用ユニバーサルボールジョイント モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボルトの締め込み使用満足度: 5とてもしっかりして、使いやすいので、お気に入り商品です。また、購入します。
充電式インパクトレンチ マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ充電式インパクトレンチ
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】マキタ最強(充電式)の締付け力!
最大締付トルク380N、m の高トルクで土台緊結皿座金の締付けにも対応!
【角ドライブsq(mm)】18【質量(kg)】380[3870]【バッテリー電圧(V)】1600【充電時間(分)】M12~M22【振動3軸合成値(m/s2)】M12~M16【回転数(min-1[r.p.m])】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】22【全長(mm)】2200【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】リチウムイオンバッテリー(BL1830)【打撃数(min-1[回/分])】19【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】441【仕様】266【バッテリー】LEDライト付、正逆転両用【カーボンブラシ呼び番号】M16:約100本【作業量(目安)】3.4(バッテリ含む)
お客様の声
用途: ボルト締め込み満足度: 4軽くしてほしい
パイプレンチ兼用モンキーレンチ バーコ
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
バーコパイプレンチ兼用モンキーレンチ1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
お客様の声
用途: ボルト締め込み満足度: 5モンキーとしては精度も良く、付加価値があるので購入しました。
補助工具としては使えますが、本気でパイレンとして使うにはだめです。
上下アゴの深さが浅いため、太いシナモノはつかめません。
個人的にはグリップのゴムみたいなのはいらなかったです。
ウォームの回し方がエビとは逆でした。