ボンネットの固定に使う商品

ボンネットの固定に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「皿ねじ」「ロックナット」「ダンパーストッパー」などの商品を紹介します。

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)309340税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)1パック(34個)
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.59(66)
【材質】ステンレス(SUSXM7)【穴の形状】皿小頭【頭部形状】十字穴
お客様の声
用途: ボンネットの固定満足度: 5特に問題なしです。
個人的には、普通に使えれば、問題になる様な部品ではありません。
Vロックナット(ステンレス) 紀州ファスナー
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
紀州ファスナーVロックナット(ステンレス)1パック(2個)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.87(15)
【ねじ山種類】ステンレス【材質】メートル並目
お客様の声
用途: ボンネットの固定満足度: 5特に問題なしです。
ちょっと値段が高いかな。
ロックナットは他にも種類があるので
次回はそちらで試します。
ダンパーストッパークランプ モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウダンパーストッパークランプ1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.56(41)
【特長】オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
【用途】ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用
【ハンドル長さ(mm)】64
お客様の声
用途: ボンネットを固定満足度: 2幅が細くて使えなかった。。。
SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)
販売価格(税別)3,1983,518税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープ1巻
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
【用途】落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
お客様の声
用途: ボンネットの固定満足度: 4破断荷重で選びました。個人的な使用で50m巻きは、長過ぎです。
10m単位で販売してもらえると良いのですが。
スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付) TAKIGEN(タキゲン)
販売価格(税別)2,1032,313税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
【用途】船舶・工作機械・車両・計測機器
【タキゲンコード】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)【材質】光沢バレル研磨【表面仕上げ】23546
お客様の声
用途: ボンネットの固定満足度: 4安心のタキゲンです。
ロックの爪部分は、ステンレスではなく、
鋳物みたいで、耐久性が判りませんけど。

ボンネットの固定に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンルームの配線固定に使う商品

エンジンルームの配線固定に使う商品

ホースバンド クリップ式,シリコンゴムテープ