【特長】軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
【材質/仕上】スプロケット【チェーンピッチ(mm)】B形【軸穴径公差】14.6【列数】軸穴加工タイプ【軸穴種別】1【チェーンNo.】80【種類】機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)【スプロケット形状】25.4【歯幅(mm)】H7【ローラ外径(Φmm)】15.88【内リンク内幅(mm)】15.88