ポリカの下地塗装に使うおすすめ商品

ポリカの下地塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コーキング」「ジクロロメタン」「プライマー」などの商品を紹介します。

シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウ
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンシーラント 防カビタイプ1本(310mL)
レビュー:204件のレビュー 平均満足度4.42(204)
【特長】1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
【用途】浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
【伸び(%)】シリコーン混和物【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【硬さ】15~30【引張強度(MPa)】300~600【危険物の品名】1~3【タックフリータイム(分)】5~20【危険物の類別】指定可燃物【材質】可燃性固体類
お客様の声
用途: ポリカの補修満足度: 4オリジナルブランドですが何ら他社製品と変わりません。
プラスチック用プライマー アサヒペン
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペンプラスチック用プライマー1本(100mL)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。 この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。 ガス抜きキャップ付き。
【用途】ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。
【危険物の類別】透明(クリヤ)【主な用途】プラスチック【色】【危険等級】第四類【RoHS指令(10物質対応)】第二石油類【油性 or 水性】油性【危険物の品名】対応【特性】プライマー【乾燥時間】夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ポリカの下地塗装用に満足度: 5届いたら小さくて驚きましたが、ホームセンターでは見かけないサイズですね。使い切るには丁度良いです。

ポリカの下地塗装に使う商品」に関連する商品一覧

塗装時の下地作りに使う商品

塗装時の下地作りに使う商品

耐水ペーパー,空研ぎペーパー