【特長】高いクッション性と柔軟性で、扱いやすさ・機能性抜群!
凍結した場所。玄関前など屋外の凍結した場所に設置して転倒防止に。
柔軟性があるのでちょっとした段差がある場所でも問題なく敷けます。
芝生の保護・養生。歩行時の踏みつけや芝の抜けを防ぎ保護・養生マットとしても活躍します。
抜群のクッション性で大事な芝生を守ります。
どろどろのぬかるみに。ぬかるみによる靴の沈み込みを防ぎます。
使用しない場合はコンパクトに巻けるので保管場所を選びません。
靴の泥おとしに。公共施設やお店の入り口などたくさんの人が出入りする場所に。
マットが汚れてきたら水で簡単に泥や土を落とせます。
【用途】玄関マットや泥落とし、ぬかるみ対策、転倒防止に。
【色】ゴム(天然ゴム:約15%、再生ゴム:約85%)【厚さ(mm)】12【材質】約8.5【質量(kg)】ブラック【混率(%)】天然ゴム:約15、再生ゴム:約85【寸法(長さL×幅W)(mm)】1520×910
別売りなんですかね?
確認していなかった当方のミスです。
できれば一緒の方が良いと思いますね。