【特長】耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
【適合用途】-55~180【推奨ねじ径】1300~3000【その他】26/5【危険等級】M6~M20【粘度(mPa・s[cP])】青【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】中強度【固着時間(分)】嫌気性樹脂【危険物の類別】20【蛍光性】【推奨硬化促進剤】74717649【特性】Ⅲ【危険物の性状】第四類【液色】第三石油類【種別】耐熱性、耐油性、油面接着性【主なワーク】有【使用温度範囲(℃)】非水溶性【主成分】ねじ弛み止め【危険物の品名】3次元形状
た。