ユンボのグリスアップに使う商品

ユンボのグリスアップに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「グリスガン」などの商品を紹介します。

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプ1個
レビュー:245件のレビュー 平均満足度3.53(245)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
【用途】ちょう度#1/#2用です
【取付口】400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)【容量(g)】メス
お客様の声
用途: ユンボのグリスアップ満足度: 5小さくて かたずけやすい
極圧シャーシーグリース エーゼット
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼット極圧シャーシーグリース1本(400g)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.71(21)
【特長】各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
【用途】車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
【使用目的】-5~70【チムケン式耐荷重性能(kg)】10.9【使用温度範囲(℃)】サビ止め、潤滑
お客様の声
用途: ユンボのグリスアップ満足度: 5摩擦音も無く、スムーズに稼働しています。
ハンドグリスガン ザーレン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ザーレンハンドグリスガン
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.17(29)
【動作方式】125【最高吐出圧(MPa)】375(ノズル含む/545)【幅(mm)】1.42(ノズル含む)【適合グリース】蛇腹400、手詰600【質量(kg)】手詰め600/カートリッジ400【全長(mm)】手動式【充填方法】31【危険物の類別】31【容量(mL)】ジャバラ式カートリッジ、手詰【容量(g)】#1、#2【最大吐出圧力(MPa)】非危険物
お客様の声
用途: ユンボのグリスアップ満足度: 4思ったよりも大きかったが問題なし
カートリッジグリースガン ヤマダコーポレーション
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤマダコーポレーションカートリッジグリースガン
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
【質量(kg)】80【ノズル長(mm)】ハイドロリックニップル用【アズワン品番】(グリス)ちょう度No.2【充填方法】273-7094【危険物の類別】Rc1/8【容量(g)】401【トラスコ品番】1.69【動作方式】カートリッジ:420/手詰:500【接続口径】手詰500/カートリッジ400【最大圧力(MPa)】手動レバータイプ【全長(mm)】60.5【容量(mL)】171【仕様】80【最大吐出圧力(MPa)】0.93【1回の吐出量(mL)】手詰/カートリッジ兼用【適合】カートリッジ使用NLGI (No.0~No.2)/手詰使用時NLGI No.1【油槽径(Φmm)】64-9537-92【適合グリース】非危険物
お客様の声
用途: ユンボのグリスアップ満足度: 5なかなかパワーがあり、納得です。申し分無しですよ。
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.52(198)
【特長】潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。
【用途】特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
【色】-25~120【ちょう度】茶色【使用温度範囲(℃)】2号【成分】鉱物油、リチウム石けん、添加剤
お客様の声
用途: ユンボのグリスアップ満足度: 5グリスポンプに入れるのに 手が汚れず これがいい。
用途: ユンボ等のグリスアップ満足度: 5同時購入したハンドグリスガン ザーレンが使用しようとしたところ、グリスがはみ出して充填出来ず、仕方なくノズルの先端部分を他の物に交換して使用したら出来ましたが、ノズルの先端部分を貴社に送れば交換して頂けるのでしょうか?

ユンボのグリスアップに使う商品」に関連する商品一覧

グリスアップに使う商品

グリスアップに使う商品

白メリヤスウエス 中古生地,ペーパータオル 厚手タイプ