曜日別特売
(29件のレビュー)
幅(mm)
125
全長(mm)
375(ノズル含む/545)
質量(kg)
1.42(ノズル含む)
容量(mL)
蛇腹400、手詰600
容量(g)
手詰め600/カートリッジ400
動作方式
手動式
最高吐出圧(MPa)
31
最大吐出圧力(MPa)
31
充填方法
ジャバラ式カートリッジ、手詰
適合グリース
#1、#2
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※グリスちょう度0号、1号用のハンドグリスガンです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36641245K-400
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36641245
2023-11-17
用途: 機械のメンテナンス
製造業

空回りしていくらしてもグリスが出ない 今使ってるハンドグリスガンは鎖ではないので 

使い方間違ってるのかもしれないけど、使い方の説明書等ない

対象商品 : 36641245
2022-07-01
用途: フォークリフトの整備
I.R.P.

市販のカートリッジ式がしようできるので手がよごれないので使いやすいです。

1が参考にしています
2020-10-07
用途: 機械のメンテナンスに使用

しっかりとした造りで耐久性はあると思います。グリス押えの引っ張りも軽いように感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 36641245
2020-11-04
用途: 重機のメンテナンス
有限会社 トマル農・林・水産業

思っていた以上に、頑丈な作りで大変満足しております。

対象商品 : 36641245
2020-06-09
用途: 機械設備メンテ作業

使いやすく、手の汚れもないので作業効率も上がり満足

対象商品 : 36641245
2018-09-08
用途: 機械のメンテナンス
クレーンなかむら建設業・工事業

握りやすくグリップ最高です!ストレートのノズルも付属していると最高

対象商品 : 36641245
2018-09-08
用途: 機械のメンテナンス
クレーンなかむら建設業・工事業

ノズルの他のメーカーとの互換性を狙っているのか?!ねじ込み弱いと付け根から漏れる!色々な形のノズルとワンタッチで付け替えれて漏れないものがあったらいいと思います!!

対象商品 : 36641245
2018-02-27
用途: 家屋解体
芳建建設業・工事業

ハンドル部分がとても握りやすい形状になっていて使いやすいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする