ラジエターホース交換に使う商品

ラジエターホース交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「サーモスタット」「ホースバンド」「クーラント」などの商品を紹介します。

ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウホースバンド オールステンレス製(SUS304)1個
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.14(377)
【特長】耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
【バンド幅(mm)】12.7【寸法B(mm)】11【寸法C(mm)】8【寸法D(mm)】15【寸法E(mm)】12.7【寸法F(mm)】0.6【材質】(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
お客様の声
用途: ラジエーターホース交換満足度: 5特に空回りすることなく普通に使えます。
安いのでおススメです。
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
レビュー:1,287件のレビュー 平均満足度4.67(1287)
【特長】濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
【成分】エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-15/30、-25/40、-35/50、-50/60【タイプ】希釈タイプ【希釈倍率】30~60%【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【希釈液】水道水(軟水)【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: ラジエーターホース交換の為満足度: 5アッパーロアーを交換する為購入、リーズナルブルで大変満足していますGOOD
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車
販売価格(税別)
102
税込112
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
ミヤコ自動車サーモスタットパッキン1個
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.51(86)
【特長】自動車用サーモスタッド用パッキンです。
お客様の声
用途: ラジエターホース交換の時に満足度: 5まだ、来年5月に交換しようと購入しましたが、なぜ本体のサーモスタットが販売してないのですか。サーモスタットもセットでほしかったのですが。
ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
OHNO(大野ゴム工業)ラジエターホース1個
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.54(61)
【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
お客様の声
用途: ラジエターホース交換満足度: 1部品が合わなかった
(09402)クランプ スズキ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
お客様の声
用途: ラジエターホース交換満足度: 5ロアーホース交換時に元々ついていたクリップ式から交換しました。
狭いところの作業には、こちらの改良品の方が向いているように思いました。
(16571)ラジエータアッパホース トヨタ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
お客様の声
用途: ラジエターホース交換満足度: 5純正品ですので、問題なく使用できます。
納期が早ければ、なお助かります。
また、注文します。
(16572)ラジエータロワホース トヨタ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
お客様の声
用途: ラジエターホース交換満足度: 5純正品ですので、問題なく使用できます。
納期が早ければ、もっと助かります。
また、注文します。
ロングノーズプライヤー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウロングノーズプライヤー1本
レビュー:113件のレビュー 平均満足度4.03(113)
【用途】自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に。
【材質】S45C【硬度】HRC40~45【握り部】滑り止めグリップ(赤色)
お客様の声
用途: ラジエーターホースの交換満足度: 4長いですね。ロアホースを外すのに、狭いところに手を伸ばしホースバンドを摘んだは良いけど、もう片方の手が入らなかったりして。格闘の末、手首が疲れ果てて諦めることが無い様に、手のポジションを良い位置に置いてしっかり握れれば、左手でホースを外すせます。スミマセン。イメージです。

ラジエターホース交換に使う商品」に関連する商品一覧

アメ車のプラグ交換に使う商品

アメ車のプラグ交換に使う商品

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付,エクステンションバー