ラジコンエンジンのオイル除去に使うおすすめ商品

ラジコンエンジンのオイル除去に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「ベアリング」「タップ」などの商品を紹介します。

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:582件のレビュー 平均満足度4.39(582)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
【用途】自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
【危険等級】強力、速乾、逆さ噴射可【危険物の性状】逆さ噴射可【仕様】ヘキサン(構造不定)、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン【成分】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】非水溶性
お客様の声
用途: ラジコンエンジンのオイル除去満足度: 5初めて使いますが良いようです。再度購入したいと思います。
ハンドタップ (U)  HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
お客様の声
用途: ラジコンエンジン補修満足度: 5サクサク立てられて、あっという間に作業完了しました。安心して使えます。
単列深溝玉軸受 16000番台 NSK(日本精工)
販売価格(税別)489538税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 16000番台1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【転動体材質】開放形【軌道輪形状】深溝玉軸受【材質(本体)】フラット【軌道輪列数】単列【シールド形状】高炭素クロム軸受鋼【外輪タイプ】0【荷重方向】ラジアル【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 模型エンジンのメンテ用満足度: 5模型エンジンメーカーより購入するベアリングと同等品です。

ラジコンエンジンのオイル除去に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンのカーボン除去に使う商品

エンジンのカーボン除去に使う商品

ペイントリムーバー,ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー