ラジコンボートに使う商品

ラジコンボートに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「テフロンチューブ」「oリング」「プラグ」などの商品を紹介します。

スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)1個
レビュー:1,815件のレビュー 平均満足度4.79(1815)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: ラジコンボート満足度: 5ラジコンボートのエンジンに草刈り機の物を流用しましたが、受信機にプラグのノイズが悪影響を与える場合があるので。
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)1巻(1m)
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.42(74)
【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。
耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
【長さ(m)】PTFE(フッ素樹脂)【材質】半透明(有色含む)【最高使用温度(℃)】1【色】260
お客様の声
用途: ラジコンボート用満足度: 5ラジコン用として販売されている物に比べて半額以下で助かります。
性能的にも問題なく良い製品です。
用途: ラジコンボート用に使用満足度: 5ラジコン専用品は500mmで900円程度します。消耗品なのでどこかにないかと探したおりました。地元の工具屋さんで購入したことが有りますが外形が少し大きくパイプ内に挿入出来ずダメでしたが、モノタロウで購入したものはわずかですが外形が細くなんとか挿入できました。価格的には十分安く助かります。
OリングPシリーズ赤シリコン NOK
販売価格(税別)5965税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
NOKOリングPシリーズ赤シリコン1個
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.51(67)
【特長】耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
【色】VMQ-70(4種C)シリコーンゴム【硬さ(デュロメータA)】【材質】-48~200(MAX220)【材料記号】70(±5)【使用温度範囲(℃)】S503
お客様の声
用途: ラジコンボート満足度: 5数年前からこのタイプのリングをマフラーの冷却リングとして使ってます、耐熱、防水タイプとしてとても重宝してます、今までアメリカ製のボート用のoリング使ってましたが、高いです、それにくらべこれは、半値で買えて助かります
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.77(35)
【特長】構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
【付属品】六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き【接続方式】丸形【形状】めねじ・おねじ【適合用途】天然ゴム【材質(防振ゴム)】対応【RoHS指令(10物質対応)】防振
お客様の声
用途: ラジコンボート満足度: 4ガソリンボートのエンジン防振ゴムとして使ってますが、外国製に比べて、強度があり、しっかりエンジンのマウントにマッチしています、ただ少し気になる事は、ゴムのバリが多いように思われます。

ラジコンボートに使う商品」に関連する商品一覧

ボート、ボートトレーラーの修理に使う商品

ボート、ボートトレーラーの修理に使う商品

平ワッシャー(SUS304),♯4000UVシルバーシート