ルアーのウレタン塗料に使うおすすめ商品

ルアーのウレタン塗料に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「コンパウンド」「刷毛」などの商品を紹介します。

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
レビュー:1,663件のレビュー 平均満足度4.33(1663)
【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
【厚さ(mm)】24【色】ニトリルゴム【材質】約0.08【機能】ブルー【粉有無】100【エンボス加工】食品衛生法適合【全長(cm)】耐油【入数(枚)】粉無【規格】指先エンボス
お客様の声
用途: ウレタンの作業で使用満足度: 5耐油性に関しては、混合後のウレタンがベットリ付着すると破れてしまう。
私にとっては、攪拌前の硬化剤が問題。
硬化剤アレルギーだから。
一回の注型毎に使い捨てるため、アレルギーは起こらない。
外す際、皮膚に硬化剤が付着しないよう注意はいるが。
とてもありがたい。
無印はけ化繊入り10本入り インダストリーコーワ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
インダストリーコーワ無印はけ化繊入り10本入り1箱(10本)
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.21(52)
【特長】徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
【厚さ(mm)】8【RoHS指令(10物質対応)】13【玉厚(mm)】筋違【種類】刷毛【材質(毛)】山羊毛、化繊【形状】水性用【主な用途】対応
お客様の声
用途: ウレタンニスの塗装満足度: 5良品でお勧めです。
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット1セット
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.64(72)
【特長】衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
【用途】有機溶剤取扱作業に。
【セット内容】防毒マスク【タイプ】半面形【国家検定合格番号】有機ガス【適合ガス】765-2569【形状】防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個【種別】直結式小型【色】グレー【質量(g)】109【吸気抵抗(Pa)】8(実測平均値)【適合吸収缶】(面体)TN488、(吸収缶)TN383【排気抵抗(Pa)】54(実測平均値)【トラスコ品番】3301J-55
お客様の声
用途: ウレタン塗装に使用。満足度: 5年に3回ほどのDIYでのスプレーガン塗装でしたが、毎度その晩は鼻に溶剤臭が残り、不快な思いをしても我慢していました。しかし、この専用マスクを購入後、使用中・使用後は全く溶剤臭が残りませんでした。効果に驚きました。身体への害を考えればもっと早く購入するべきだったと後悔しました。総合的に使い捨てでも、とても安価だと思います。ゴーグルと併用を薦めます。
合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」 大塚刷毛製造
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.33(18)
【特長】合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。 建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。 ターペン可溶型
【用途】環境型塗料・一液ウレタン塗料用
【毛色】筋違【材質(毛)】36【形状】白色【毛丈(mm)】刷毛【種類】山羊毛(ヤンオ)【主な用途】合成樹脂用【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ファインウレタン塗装満足度: 4仕上がりには満足
もう少し腰があるともっといいけど他の刷毛に比べたら塗りやすいかな
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応1本(1L)
レビュー:387件のレビュー 平均満足度4.58(387)
【特長】ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
【用途】硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。
【研磨剤の中心粒径(μm)】水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)【成分】非危険物【危険物の類別】1~5
お客様の声
用途: ウレタン塗装の最終仕上げ満足度: 5使用感、光彩感、拭き取りの簡便さ、良いと思います。
ただ、皆さんが言われてるように、取っ手付き容器はいいのですが
キャップがネジ式なのが非常に残念ですね、そのまま少量取り分けるのに
恐ろしく不便です・・・。
小分けする容器を別に用意しなければいけませんが、、、
比較的、量を使う私としては、1リッター売りより、2L、4L売りも
強くお願いしたいです。
このまま価格維持でお願い致します。
アクリル平筆(5本組) TRUSCO
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCOアクリル平筆(5本組)1セット(5本)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。 工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
【用途】塗装、接着剤の塗布。
【材質(毛)】(柄)木【材質】アクリル樹脂繊維
お客様の声
用途: 釣竿のウレタン塗装に使用満足度: 5とても使いやすいでした。
規格が10と12が欲しいです。
2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミル1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【ねじれ角(°)】2【刃径(Φmm)】6【公差(mm)】3【シャンク径(Φmm)】0~-0.03【刃数】30
お客様の声
用途: ウレタン満足度: 5想像以上に綺麗にカットできました。
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.23(52)
【特長】艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
【用途】ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
【適合材】ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
お客様の声
用途: ウレタン塗装の仕上げ満足度: 5バイクのシリンダーポートの鏡面加工に購入しました。バルブガイドの隅が狭いので、重宝しそうです。
超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所
販売価格(税別)18,98020,878税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
明治機械製作所超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
【塗料供給方式】1G-2(カップ容量150mL)【付属品】0.2~0.4【吹付距離(mm)】100~150【所要圧縮機(kw)】重力【適合塗料容器】1G-2付属(150mL)
お客様の声
用途: ルアーのウレタン塗料満足度: 5本体がとても軽いです。トリガーの引き心地も軽い。ミストも細かく密着も良いです。ノズル周辺の掃除もしやすいです。できたらカップがもう少し容量の小さいのがあれば良かったけどメーカーのホームページで見た感じではありませんでした。

ルアーのウレタン塗料に使う商品」に関連する商品一覧

ウレタン塗料の計量に使う商品

ウレタン塗料の計量に使う商品

刷毛 万能タイプ 筋違,ストレーナー